Page 36 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 36
Sleutels - Steeksleutels | Sleutels - Ringsleutels
12 Kleine, dubbele steeksleutels, ELEK- TRISCH
Steeksleutels AF
Gesmeed van het fijnste chroom-vanadium-staal. Mat afgewerkte schachten, gepolijste bekken en geheel verchroomd. Vervaardigd volgens BS7586 en DIN3113.
Steeksleutelset, 8-delig AF
Steeksleutelset, in inches
Verpakking: Sets in zwarte kunststof clip
Inhoud: 1/4x5/16, 5/16x11/32, 3/8x7/16, 1/2x9/16, 19/32x11/16, 5/8x3/4, 13/16x7/8, 15/16x1”
Bestelcode
C3759755
C3747188
C3747177
C3747189
C3747178
C3747190
C3747179
C3747180
C3747181
C3747182
C3747183
C3747184
C3747185
C3747186
C3747187
Maat
3,2 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prijs per stuk €
6,28
6,28
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,36
6,84
7,24
8,06
Bestelcode
C3999163
Steeksleutel Liliput
Prijs per stuk €
58,20
Bestelcode
C6836156
C4010573
C6836157
C3965384
C3965385
C3965386
C3965387
C3965388
C3965389
C3965390
AF Maat
1/4” x 5/16 “
5/16 x 3/8
3/4” x 7/8”
3/8 x 7/16
7/16 x 1/2
1/2 x 9/16
9/16 x 5/8
11/16 x 3/4
13/16 x 7/8
15/16 x 1
Prijs per stuk €
1,45
1,45
3,97
1,71
2,00
2,00
2,49
2,87
4,55
5,30
Metrische ringsleutels
Steeksleutelset A/F
1
Kleine, dubbele steeksleutel, metrisch
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Steekhoek 82,5° en 15°
Met gelijke openingen aan beide zijden
Geschikt voor werkzaamheden in kleine ruimtes Toepassingen voor radio, telecommunicatie, elektronica en precisiewerkzaamheden, carburateurs, etc
Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Bestelcode
C3410293
C3410294
C3410295
C3410296
C3410297
C3410298
C3410299
C3410300
C3410289
C3410290
C3410291
C1250470
C1250471
C3410292
Maat
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
Prijs per stuk €
6,53 Gesmeed van het fijnste chroom-vanadium-staal. Mat 6,53 afgewerkte schachten, gepolijste bekken en geheel
verchroomd. Vervaardigd conform DIN 838.
6,53
6,53
Prijs per stuk €
4,18
4,18
3,72
4,53
4,40
4,79
5,33
5,77
6,06
6,63
6,69
8,21
8,25
7,96
8,48
9,46
13,67
23,77
Gesmeed van het fijnste chroom-vanadium-staal. Mat afgewerkte schachten, gepolijste bekken en geheel verchroomd. Vervaardigd conform DIN 3113. Geleverd in een foedraal.
Bestelcode 6,53 C4972171 6,53 C4972172 6,82 C6821010 7,40 C4972173 7,68 C6821011 8,23 C4972174 8,23 C6821012 8,23 C4972175 8,84 C4972176 11,67 C4972137
C4972177
C6821013
C6821014
C4972138
C4972139
C4972140
C4972141
C6821015
Maat Metrisch
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
11 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
19 x 22 mm
19 x 24 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
32 x 36 mm
Grootte
set- Bestelcode inhoud
C6091395 7
C4972275 10
Inhoud set
1/4 x 5/16, 5/16
x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16
x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1
1/4 x 5/16. 5/16 x 3/8. 3/8 x 7/16. 7/16 x 1/2. 1/2 x 9/16. 9/16 x 5/8. 5/8 x 11/16. 11/16 x 3/4. 3/4 x 7/8. 15/16 x 1
Prijs per stuk €
24,87
34,95
22
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
26683
132284
41217
41249
26558
10273