Page 35 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 35
Sleutels - Steeksleutels
6M Dubbele steeksleutels
6-8 Ringsleutelset 8 stuks 6-22mm
6M/SH12 Steeksleutelset metrisch 12 delig
Combinatieset van steeksleutels metrisch in kunstof
Steeksleutels metrisch
Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en DIN 3318 Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
U-vorm voor beter comfort
Bekstand 15° met uiterst platte koppen voor betere toegankelijkheid
Grotere en in één richting aanduiding van de maten Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak Gepatenteerde U-vorm
• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
• met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• H = set in stevige klemhouder van kunststof
Bestelcode
C2703886
Prijs per Verpakkingsinhoud stuk €
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 33,15 16x17 18x19 20x22
houder
Bestelcode
C1251372
Inhoud set
6x7 8x9 10x11 12x13 13x17 14x15 16x17 18x19 19x22 20x22 21x23 24x27 mm
Prijs per stuk €
66,48
Bestelcode
C1251359
C1251360
C1251365
C1251366
C1251368
C1251367
C1251363
C1251364
C1251324
C1251326
C1251327
C1251328
C1251329
C1251330
C1251331
C1251332
C1251333
C1251334
C1251335
C1251336
C1251337
C1251338
C1251340
C1251341
C1251342
C1251343
C1251344
C1251345
C1251346
C1251347
C1251348
C1251349
C1251350
C1251351
C1251352
C1251354
C1251355
C1251356
C1251357
C1251358
C1251361
C1251362
Prijs per Maat stuk €
4x5 mm 3,81
4,5x5,5 mm 3,89
6x7 mm 3,03
7x8 mm 3,69
8x9 mm 3,19
8x10 mm 3,55
5x5,5 mm 3,81
5,5x7 mm 3,47
10x11 mm 3,65
10x13 mm 4,52
12x13 mm 4,39
12x14 mm 4,57
13x14 mm 4,52
13x15 mm 4,96
13x16 mm 5,21
13x17 mm 5,19
14x15 mm 4,72
14x17 mm 5,19
16x17 mm 5,19
16x18 mm 5,73
17x19 mm 5,92
18x19 mm 5,94
19x22 mm 6,85
19x24 mm 7,52
20x22 mm 6,85
21x23 mm 7,16
21x24 mm 8,07
22x24 mm 7,42
24x26 mm 8,59
24x27 mm 8,59
24x30 mm 10,06
25x28 mm 9,86
27x30 mm 12,27
27x32 mm 12,11
30x32 mm 12,11
30x36 mm 21,29
32x36 mm 21,19
34x36 mm 25,49
36x41 mm 28,02
38x42 mm 30,77
41x46 mm 38,24
46x50 mm 53,95
6-120 Steeksleutelset 12 stuks 6-32 mm
• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
• met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Set van 7 dubbele steeksleutels met houder
Bestelcode
C2706754
Bestelcode
C1450638
Verpakkingsinhoud
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
Prijs per stuk €
69,60
1
Dubbele steeksleutelset
Assortiment set-uitvoeringen
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 16x17-18x19 mm
Prijs per stuk €
41,00
Set van 8 dubbele steeksleutels
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy- Steel, verchroomd.
Bestelcode
C3748897
Crossom- schrijving
10/12 Dub- belzijdige steeksleutel, Set
Inhoud set
6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32mm
Prijs per stuk €
83,48
Bestelcode
Assortiment set-uitvoeringen
Prijs per stuk €
C2705006 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 48,50 16x17-18x19-20x22 mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
21
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8323
10293
6638 6428
40251
40250
8727