Page 32 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 32
Sleutels - Ringratel-steeksleutel
JOKER ratelsleutel, 8-delige set, metrisch, expansieset
Joker steek- en ringratelsleutel, metrisch
Revolutionaire moersleutel technologie. De kant van de steeksleutel is super veelzijdig en favoriet om als eerste te gebruiken. Dankzij het gepatenteerde ontwerp is montage en demontage eenvoudig; vasthouden, diepte stop & hoog draaimoment. Excellente sleutel voor montage van pijpen met een slanke & sterke ringratel.
JOKER ratelsleutels AF inch
Bestelcode
C5014830
C4190455
C5042945
C5042950
C4190456
C5042952
C5042954
C5042955
C4190457
C5042959
C4190458
Maat
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Prijs per stuk €
16,91
16,91
18,83
18,83
18,91
23,54
23,89
23,89
24,20
27,20
27,29
De Joker ring-steeksleutel is een echte revolutie in
de sleuteltechnologie. De kant van de steeksleutel
is ongelooflijk veelzijdig en favoriet om als eerste
te gebruiken. De gepatenteerde designs maken eenvoudige montage/demontage mogelijk; de twaalfkantaandrijving betekent dat niet na elke draai hoeft te worden gekanteld, er is een vasthoudfunctie, aanslag, enorme krachtoverbrenging en gekartelde tanden om zelfs verroeste bouten of moeren te kunnen draaien. Ideale sleutel voor montage van pijpen met een sterke en zeer slanke ringratel met 80 tandringen. 8-delige set in een stevige oprolhoes.
De Joker ring-steeksleutel is een echte revolutie in
de sleuteltechnologie. De kant van de steeksleutel
is ongelooflijk veelzijdig en favoriet om als eerste
te gebruiken. De gepatenteerde designs maken eenvoudige montage/demontage mogelijk; de twaalfkantaandrijving betekent dat niet na elke draai hoeft te worden gekanteld, er is een vasthoudfunctie, aanslag, enorme krachtoverbrenging en gekartelde tanden om zelfs verroeste bouten of moeren te kunnen draaien. Ideale sleutel voor montage van pijpen met een sterke en zeer slanke ringratel met 80 tandringen. Inch-versie bij steeksleutelkant gemarkeerd met zilverkleur (metrisch is zwart).
Set omvat: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 mm
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C5042985
C5042988
C5042990
C5042992
C5042993
C5042996
C5042998
C5043201
Maat
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
Prijs per stuk €
18,02
18,21
19,30
20,22
23,69
24,81
27,56
28,10
C5043357 158,02
JOKER ratelsleutel, 11-delige set, metrisch
De Joker ring-steeksleutel is een echte revolutie in
de sleuteltechnologie. De kant van de steeksleutel
is ongelooflijk veelzijdig en favoriet om als eerste
te gebruiken. De gepatenteerde designs maken eenvoudige montage/demontage mogelijk; de twaalfkantaandrijving betekent dat niet na elke draai hoeft te worden gekanteld, er is een vasthoudfunctie, aanslag, enorme krachtoverbrenging en gekartelde tanden om zelfs verroeste bouten of moeren te kunnen draaien. Ideale sleutel voor montage van pijpen met een sterke en zeer slanke ringratel met 80 tandringen. 11-delige set in een stevige oprolhoes.
Set omvat: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
JOKER ratelsleutel, AF 4-delige set
1
Joker ring-steeksleutelset - 4-delig
Revolutionaire moersleutel technologie. De kant van de steeksleutel is super veelzijdig en favoriet om als eerste te gebruiken. Dankzij het gepatenteerde ontwerp is montage en demontage eenvoudig; vasthouden, diepte stop & hoog draaimoment. Uitstekende sleutel voor montage van pijpen met een slanke & sterke ringratel. Set omvat: 10, 13, 17, 19mm
Bestelcode
Prijs per stuk €
De Joker ring-steeksleutel is een echte revolutie in
de sleuteltechnologie. De kant van de steeksleutel
is ongelooflijk veelzijdig en favoriet om als eerste
te gebruiken. De gepatenteerde designs maken eenvoudige montage/demontage mogelijk; de twaalfkantaandrijving betekent dat niet na elke draai hoeft te worden gekanteld, er is een vasthoudfunctie, aanslag, enorme krachtoverbrenging en gekartelde tanden om zelfs verroeste bouten of moeren te kunnen draaien. Ideale sleutel voor montage van pijpen met een sterke en zeer slanke ringratel met 80 tandringen. Inch-versie bij steeksleutelkant gemarkeerd met zilverkleur (metrisch is zwart). 4-delige set in een stevige oprolhoes.
C5043364 237,05
Set omvat: 7/16”, 1/2”, 9/16”, 3/4”
Bestelcode
C5043347
Bestelcode
C4190460
Prijs per stuk €
83,12
Prijs per stuk €
88,76
18
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10362
10350
37130
37128
37135
37133