Page 337 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 337
Drievoudig
Driedelige trekplaten
• De SKF TMMS serie omvat vijf driedelige trekplaten met verschillende afmetingen voor asdiameters van 50 tot 380 mm
• Geschikt voor gebruik in combinatie met 3-armige trekkers
• De plaat grijpt achter de binnenring van het lager en zorgt er zo voor dat de trekkrachten alleen worden overgebracht via de binnenring en niet via de buitenring of de rollichamen, waardoor de kans op lagerschade tot een minimum wordt beperkt • De driedelige plaatconstructie staat borg voor een gelijke verdeling van
de demontagekrachten en voorkomt dan ook elke lagerblokkering en/of momentbelasting van de as, vooral bij het demonteren van tonlagers en van CARB lagers
• Dankzij de speciale wigvorm kunnen de platen gemakkelijk tussen lager en de borst van de astap worden geplaatst
Bestelcode
C1465109
C1465105
C1465106
C1465107
C1465108
Driedelige trekplaat
Max. asdiameter
50 mm
100 mm
160 mm
260 mm
380 mm
Min. asdiameter
12 mm
26 mm
50 mm
90 mm
140 mm
Dikte
15 mm
25 mm
30 mm
42 mm
58 mm
Prijs per stuk €
120,00
237,00
374,00
976,00
2990,00
De driedelige trekplaat PULLER-TRISECTION kan met hydraulische en mechanische trekkers worden gebruikt.
Hiermee kunnen lagers in hun geheel, binnenringen met vaste passing en andere onderdelen worden gedemonteerd. De maximale belastbaarheid en de benodigde trekkracht zijn precies op elkaar afgestemd. De trekstangen zijn optimaal gepositioneerd op de trekplaten en bieden een gelijke krachtverdeling. Zelfs wanneer onderdelen erg vast zitten, is er geen sprake van kantelen of buigen. De grote trekkracht is op de binnenring van de lager geconcentreerd. In het algemeen blijven de lager en as intact en kunnen opnieuw worden gebruikt. De trekplaten kunnen eenvoudig onder het lager worden aangebracht.
1
Bestelcode
C3310765
C3310762
C3211760
C3310763
C3310764
Type en maat schroefdraad
M10x1,25
M16x2
M22x2,5
M32x2,5
M44x2,5
Afmeting, B
17 mm
28 mm
33,5 mm
46,5 mm
65 mm
Max. spreidafstand trekarm intern
50 mm
100 mm
160 mm
260 mm
380 mm
Min. spreidafstand intern
12 mm
26 mm
50 mm
90 mm
140 mm
Prijs per stuk €
97,34
162,23
270,38
811,13
1730,40
Handgereedschap & gereedschapopslag
323
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45142 7664