Page 336 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 336
Kogeltrekkers
Kogellagertrekker
Met deze trekkers kunnen kleine to middelgrote kogellagers worden verwijderd, die zich in een behuizing bevinden, niet-destructief, simpel en snel zonder the omhulsel te verwijderen.
Prijs per Bestelcode Type(s) stuk €
C6057171 Kogellager ISO 6000-6013; 6200-6212; 6300-6311; 6403- 1134,85 6408
Kogellagerverwijderingsset
1
Diepte groefkogellagertrekkerset
De trekker kan zowel gebruikt worden voor blinde behuizingen als astoepassingen. De SKF TMMD 100 is geschikt voor het demonteren van 71 verschillende SKF groefkogellagers met asdiameters van 10 tot 100 mm.
10 en 100 mm (0.4–3.9 in.).
• voor een goede grip zorgen en hoge demontagekrachten mogelijk maken
• Elke trekkerarm is uitgerust met een veer voor gemakkelijke plaatsing
• De klauwen zijn speciaal ontworpen voor een eenvoudige invoeging
• De zeshoekige spindelkop vermijdt dat de moersleutel naar beneden schuift tijdens het demonteren
• De trekker kan ook gebruikt worden voor het verwijderen van afgedichte lagers uit blinde behuizingen, na verwijdering van de afdichting
Bestelcode
C1465001
Combi kit
Diameterbereik frezen
10-100 mm
Reikwijdte trekarm
135-170 mm
Prijs per stuk €
802,00
Gegarandeerd door een 90 graden-draaiing, worden deze bevestigd in deze kogellagers. Deze trekker zorgt voor een gelijkmatige en gelijktijdige trek aan de binnenste en buitenste ring.
Bestelcode
C4108169
C4108170
C4108171
Type(s)
Kogellager ISO 6004-6013; 6201-6206; 6300-6305
Kogellager ISO 6011-6020; 6206-6212; 6305-6309; 6403- 6407
Kogellager ISO 6021-6032; 6213-6230; 6310-6321; 6406- 6417
Prijs per stuk €
234,26
318,35
679,96
De SKF Combikit TMMK 10-35 is ontworpen voor een snelle en precieze montage van lagers met binnendiameter van 10 tot 35 mm en voor demontage van groefkogellagers van assen, lagerhuizen en lagers met een blinde behuizing van hetzelfde assortiment.
Voor montage bevat deze kit een multifunctioneel montagetool die zowel geschikt is voor lagermontage als voor montage van glijbussen, afdichtingen, riemschijven en andere gelijkwaardige producten.
met drie trekkerarmen. Bij demontage van groefkogellagers zorgt een combinatie van deze lagertrekker, slaghamer en steunringen voor een gemakkelijke verwijdering van het lager.
Prijs per Bestelcode stuk €
C1465008 ***
322
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
43737
43738
7636
7662