Page 327 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 327
Hydraulische trekkers
Hydraulische ondersteunde trekkers voor zware toepassingen
• Hoge krachtontwikkeling mogelijk door de zelfcentrerende lagertrekker
• Door de combinatie van een spindel en een hydraulische cilinder kan de treklengte eenvoudig worden aangepast
• Uitstekende grip dankzij een uniek pantograafsysteem waardoor tijdens het gebruik elke afwijking kan worden bijgestuurd
• Uitgerust met een hefhendel en een schroefring om het trekken te vergemakkelijken • Maximale trekkracht van 150, 300 of 500 kN
• Geleverd met SKF Hydraulische Pomp TMJL 100
Bestelcode
C1464897
C1464909
C1464911
C1464913
C1464925
C1464926
C1464927
Bereik trekarm
264 mm
170 mm
350 mm
600 mm
140 mm
320 mm
570 mm
Reikwijdte trekarm
195-386 mm
290-500 mm
290-500 mm
290-500 mm
310-506 mm
310-506 mm
310-506 mm
Hydraulische trekkerset
Prijs per stuk €
5083,00
7460,00
7588,00
7777,00
8730,00
8825,00
8920,00
Hydraulische trekkerset
• Een veelzijdige trekkerset met drie verschillende armlengtes voor tal van toepassingen
• Eenvoudige lagerdemontage dankzij de hydraulische spindel
• Armen met automatische vergrendeling: minimaliseren het risico dat de trekker onder druk loskomt van het lager
• De hydraulische spindel heeft een centerpunt met veer waardoor de lagertrekker op eenvoudige wijze kan worden gecentreerd
• De hydraulische spindel is voorzien van een veiligheidsklep om overbelasting van de trekker te voorkomen
• Door de hoge trekkracht van 100 kN is deze trekker geschikt voor verschillende demontagetoepassingen
• Dankzij de lange slag van de hydraulische spindel (80 mm) kunnen de meeste demontages in één handeling worden verricht
1
• Geleverd met verlengstukken voor de hydraulische spindel om een snelle aanpassing tot de gewenste treklengte mogelijk te maken
Bestelcode Reikwijdte trekarm
C1464884 75-280 mm
• De SKF TMHC 110E Hydraulische trekkerset is een unieke combinatie van een buiten- trekker en een krachtige mestrekker
• Een veelzijdige trekkerset voor het gemakkelijk en veilig demonteren van lagers en tal van toepassingen
• Eenvoudige en snelle demontage dankzij de hydraulische spindel
• Hoge trekkracht van 100 kN
• De krachtige mestrekker biedt twee verschillende armlengtes voor een maximale spanwijdte van 120 mm
• De trekker kan met twee of drie armen gemonteerd worden, in functie van de beschikbare ruimte en de toepassing
• Minder kracht nodig om het lager te demonteren door de stevige grip van de trekker chter de binnenring van het lager
• Geleverd met verlengstukken voor een snelle aanpassing tot de gewenste treklengte (tot 245 mm)
Prijs per stuk €
734,00
Bestelcode Reikwijdte trekarm
C1464856 50-170 mm
Prijs per stuk €
935,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
313
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7655
7656
7658