Page 328 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 328
Hydraulische trekkers
Trekker-Hydraulisch
Hydraulische trekkers worden gebruikt wanneer grotere trekkrachten nodig zijn. Met dit gereedschap kunnen lagers, tandwielen, bussen en andere onderdelen snel en eenvoudig worden gedemonteerd. Voor diepere grepen zijn langere trekarmen verkrijgbaar (accessoires). Monteurs kunnen met behulp van een veiligheidsrooster of -afdekking worden beschermd.
Bestelcode
C2365544
C3310743
C3310748
C2365545
C3310754
C2365542
C0172835
C2365920
C3310706
C2365543
C3310719
C3310720
C3310725
C3310726
C3310731
Sterke terugtrekker
1
Belasting
40 kN
60 kN
60 kN
80 kN
80 kN
100 kN
100 kN
120 kN
120 kN
200 kN
200 kN
250 kN
250 kN
300 kN
300 kN
Slaglengte
55 mm
80 mm
80 mm
80 mm
82 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Bereik trekarm
165 mm
165 mm
195 mm
210 mm
240 mm
195 mm
250 mm
240 mm
280 mm
275 mm
330 mm
315 mm
385 mm
375 mm
405 mm
Max. spreidafstand trekarm intern
200 mm
200 mm
220 mm
250 mm
380 mm
250 mm
280 mm
300 mm
330 mm
360 mm
380 mm
410 mm
440 mm
540 mm
6101 mm
Prijs per stuk €
355,81
379,61
410,97
439,09
462,88
773,27
808,96
892,24
950,64
1190,73
1297,80
1536,81
1655,78
1715,26
2097,03
• Door het speciale trekplaatontwerp kan de trekker gemakkelijk geplaatst worden tussen het lager en de astap
• De hydraulische spindel heeft een centerpunt met veer waardoor de lagertrekker op eenvoudige wijze kan worden gecentreerd
• Minder kracht nodig om het lager te demonteren door de stevige grip achter de binnenring van het lager
• De hydraulische spindel is voorzien van een veiligheidsklep om overbelasting van de trekker te voorkomen
• Dankzij de lange slag van de hydraulische spindel (80 mm) kunnen de meeste demontages in één handeling worden verricht
• SKF TMBS 50E is uitgerust met een mechanische spindel voor het genereren van kracht
• SKF TMBS 100E en SKF TMBS 150E hebben een hydraulische spindel die krachten mogelijk maakt tot 100 kN
• Geleverd met verlengstukken voor de hydraulische spindel om een snelle aanpassing tot de gewenste treklengte mogelijk te maken
• SKF TMBS 100E en SKF TMBS 150E worden geleverd met verlengsstukken voor een snelle aanpassing van de treklengte tot 816 mm
Bestelcode
C1464641
C1464626
C1464637
Onderdeelnummer
TMBS 50E
TMBS 100E
TMBS 150E
Diameterbereik
7-50 mm
20-100 mm
35-150 mm
Max. bereik
110 mm
120-816 mm
120-816 mm
Prijs per stuk €
206,00
594,00
756,00
314
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7659 45141


































































































   326   327   328   329   330