Page 325 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 325
Hydraulische trekkers
Hydraulische “6 Trekkers” - Set Met Zelf-Centrerende Armen
Deze modelserie is gestructureerd in een modulesysteem. De set bevat combinaties om een afscheider te bouwen met uitbreidingen.
Bestelcode Bereik trekarm Max. spreidafstand extern
C4111280 250 mm 250 mm
Hydraulische “10 Trekkers” - Set Met Zelf-Centrerende Armen
Deze modelserie is gestructureerd in een modulesysteem. De set bevat combinaties om een afscheider te bouwen met uitbreidingen.
Draagvermogen (max.)
10 t
Prijs per stuk €
771,92
Bestelcode Bereik trekarm Max. spreidafstand extern
C4112408 250 mm 250 mm
Hydraulische Lagertrekkersset
Deze modelserie is gestructureerd in een modulesysteem. De set bevat combinaties om een afscheider te bouwen met uitbreidingen.
Draagvermogen (max.)
10 t
Prijs per 1 stuk €
1011,71
Bestelcode
C4111278
C6057135
Diameterbereik
22 X 115 mm
25 X 155 mm
Aantal tools in set
10
12
Bereik trekarm
530 mm
780 mm
Draagvermogen (max.)
10 t
10 t
Netto gewicht
15,7 kg
18,5 kg
Prijs per stuk €
640,66
779,17
Handgereedschap & gereedschapopslag
311
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43752
43758
43757