Page 329 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 329
Hydraulische trekkers | Hydraulische moer
Lange Hydraulische Spindel
Indien men het los te trekken deel met een mechanische spindel niet los krijgt, kan men een hydraulische spindel gebruiken. Door een momentsleutel te gebruiken kan men de druk gecontrolleerd opbouwen.
Bestelcode
C6057166
C6057167
Lengte -zuigerslag
10 mm
12 mm
Draagvermogen (max.)
10 t
12 t
Prijs per stuk €
208,51
238,55
Extra Hydraulische Arm
Indien men het los te trekken deel met een mechanische spindel niet los krijgt, kan men een hydraulische spindel gebruiken. Door een momentsleutel te gebruiken kan men de druk gecontrolleerd opbouwen.
Bestelcode
C4108243
C4108107
Diameter
37 mm
50 mm
Lengte -zuigerslag
10 mm
15 mm
Totale hoogte
60 mm
87 mm
Netto gewicht
0,85 kg
1,6 kg
Afmeting d2G
M50x1,5
M55x2
M60x2
M65x2
M70x2
M75x2
M80x2
M85x2
M90x2
M95x2
M100x2
M105x2
M110x2
M115x2
M120x2
M125x2
M130x2
M135x2
M140x2
M145x2
M150x2
M155x3
M160x3
M165x3
M170x3
M180x3
M190x3
M200x3
Draagvermogen (max.)
Prijs per stuk €
147,13
181,57
Prijs per stuk €
868,77 1 870,61
892,24
897,65
905,22
927,93
953,83
984,17
994,98
1007,96
1032,83
1063,11
1080,42
1108,54
1130,17
1157,21
1168,02
1178,84
1216,69
1254,54
1297,80
1346,47
1373,51
1454,62
1465,43
1497,88
1600,62
1795,29
Hydraulische moer M schroefdraad
10 t
15 t
Afmeting Dm
110 mm
118 mm
125 mm
132 mm
140 mm
145 mm
150 mm
155 mm
160 mm
165 mm
170 mm
175 mm
180 mm
185 mm
190 mm
195 mm
200 mm
205 mm
210 mm
215 mm
220 mm
225 mm
235 mm
240 mm
245 mm
255 mm
270 mm
280 mm
Hydraulische moeren HYDNUT worden gebruikt om onderdelen met een conische boring op hun conische zitten te persen. Ze worden hoofdzakelijk gebruikt wanneer er grote demontagekrachten benodigd zijn die niet met andere accessoires, zoals borgmoeren kunnen worden bereikt.
Bestelcode
C0116065
C0116314
C0116292
C0116284
C0116262
C0116267
C0116272
C0116249
C0116243
C0116251
C0116150
C0116147
C0116152
C0116157
C0116173
C0116169
C0116162
C0116159
C0116198
C0116193
C0116200
C0116205
C0116174
C0116180
C0116189
C0116184
C0115978
C0115974
Afmeting b1
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
42 mm
42 mm
43 mm
43 mm
43 mm
44 mm
44 mm
45 mm
45 mm
46 mm
46 mm
46 mm
47 mm
47 mm
48 mm
48 mm
50 mm
50 mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
315
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45137
43703
43702


































































































   327   328   329   330   331