Page 326 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 326
Hydraulische trekkers
Hydraulische Lagertrekkers- En Verlostangset
De set bevat de combinatie-mogelijkheden voor elke 3 drie-armige en twee-armige trekkers in diverse afmetingen. Wordt geleverd in kunststofkoffer. Alle trekkers hebben dezelfde hydraulische spindel en bestaan uit eenvoudig verwisselbare, veelvoudig te combineren losse onderdelen.
Bestelcode Diameterbereik Aantal tools in set
C2409278 25 X 155 mm 16
Bereik trekarm
780 mm
Netto gewicht
23 kg
Prijs per stuk €
1381,02
Universele Hydraulische Trekkers- En Verlostangset Met Zelf-Centrerende Kaken Met Afscheider
De set bevat de combinatie-mogelijkheden voor elke 3 drie-armige en twee-armige trekkers in diverse afmetingen. Wordt geleverd in kunststofkoffer. Alle trekkers hebben dezelfde hydraulische spindel en bestaan uit eenvoudig verwisselbare, veelvoudig te combineren losse onderdelen.
Bestelcode Aantal tools in set
C4112409 30
SKF EasyPull - Hydraulische trekkers
Inhoud set
30-180 internal puller, 25 x 155 separator
Max. spreidafstand extern
250 mm
Draagvermogen (max.)
10 t
Prijs per stuk €
2011,43
1
• Gebruiksklare, geïntegreerde hydraulische cilinder, pomp en trekker – assemblagevrij, aanschaffen van losse onderdelen niet nodig
• Veiligheidspen voorkomt dat spindels en lagertrekkers door extreme krachten worden overbelast
• Het geveerde centerpunt van de hydraulische spindel maakt een eenvoudige centrering van de lagertrekker op de as mogelijk zonder de as te beschadigen
• De TMMA 100H heeft een maximale trekkracht van 100 kN en een lange slag van 80 mm, waardoor de meeste demontages in slechts één handeling kunnen worden verricht
• Voor demontages die minder trekkracht vereisen biedt SKF een 75 kN versie aan, de hydraulische EasyPull TMMA 75H met een maximale slag van 75 mm
• Geleverd met verlengstukken en één neusstuk
Bestelcode
C1464974
C1464961
Bereik trekarm
200 mm
250 mm
Reikwijdte trekarm
52-200 mm
75-250 mm
Prijs per stuk €
759,00
1004,00
312
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7644 43759 43753