Page 324 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 324
Lagergereedschap, 3-armige trekkers | Hydraulische trekkers
Universele Verwijderingsset
Voor intern en extern lostrekken en het lostrekken van kogellagers. Ook kogellagers die erg dicht op een blind gat zijn bevestigd kunnen betrouwbaar worden vastgegrepen door een uitmuntend klemeffect en worden snel losgetrokken.
Bestelcode Inner Diameter Min Inner Diameter Max
C4112109 8 mm 48 mm
Aantal tools in set
Prijs per stuk €
852,84
21
Universele Driekakige Trekker Met Korte Hydraulische Spindel En Zelf-Centrerende Kaken
Dit model is gestructureerd in een modulesysteem. Alle trekkers hebben dezelfde hydraulische spindel en zijn gemaakt van eenvoudig uitwisselbare, veelzijdige, combineerbare elementen.
Bestelcode
1 C4574934 C6057139
C6057140
C6057141
C4574935
Bereik trekarm
100 mm
150 mm
250 mm
200 mm
250 mm
Max. spreidafstand extern
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Draagvermogen (max.)
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
Prijs per stuk €
290,75
311,47
322,47
332,61
343,28
Hydraulische “4 Trekkers” - Set Met Zelf-Centrerende Armen
Dit model is gestructureerd in een modulesysteem. Deze uitrusting bevat combinaties van elke 2x tweearmige en driearmige trekkers.
Bestelcode Bereik trekarm Max. spreidafstand extern
C2409279 150 mm 150 mm
Draagvermogen (max.)
10 t
Prijs per stuk €
535,68
310
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
43756 43755
43722


































































































   322   323   324   325   326