Page 323 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 323
Lagergereedschap, 3-armige trekkers
SKF EasyPull - Mechanische trekkers
• Robuust ontwerp laat een veilige demontage van componenten toe, zelfs in de kleinste toepassingen
• Door het unieke veeropeningsmechanisme met de rode ringen kan de EasyPull met één handbeweging achter de component worden geplaatst
• Zelfborgende armen voorkomen het glijden van de trekker onder belasting
• Dubbele hexagonale koppen laten een eenvoudigere toepassing toe van de trekkracht
• Zelfcentrering en neusstuk helpen asbeschadiging te voorkomen
• Efficiënt tijdgebruik door snelle demontage
• Verkrijgbaar in 3 afmetingen met een maximale trekkracht van 60, 80 of 120 kN voor een eenvoudige selectie
• Hydraulische spindel is beschikbaar als accessoire voor de 80 en 120 kN versies
Bestelcode
C1464973
C1464978
C1464963
Bereik trekarm
150 mm
200 mm
250 mm
Reikwijdte trekarm
36-150 mm
52-200 mm
75-250 mm
Prijs per stuk €
340,00
427,00
600,00
Universeel trekkers voor zware toepassingen
• Snel, gemakkelijk en doeltreffend te hanteren
• Uitstekende grip dankzij een uniek pantograafsysteem waardoor tijdens het gebruik elke afwijking kan worden bijgestuurd
• Drie trekkerarmen met een maximale uittrekkracht van 60 tot 150 kN, geschikt voor middelgrote tot grote lagers
• Zwart hoogwaardig corrosiebestendig staal
• Andere armlengtes beschikbaar
Bestelcode
C1465057
C1465011
C1465021
Bereik trekarm
120 mm
207 mm
340 mm
Reikwijdte trekarm
50-127 mm
100-223 mm
140-326 mm
Prijs per 1 stuk €
597,00
725,00
1464,00
Set Met Lagerverwijderingsgereedschappen
De kogellagers worden betrouwbaar vastgegrepen door een goed klemeffect en worden snel losgetrokken. Universeel toepasbaar voor al het lostrekwerk van kleine to grote kogellagers. Robuust ontwerp voor een hoge kwaliteit en duurzaamheid.
Bestelcode
C4111250
C6057100
C2711472
C4111327
Inner Diameter Min
6 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Inner Diameter Max
19 mm
46 mm
70 mm
110 mm
Aantal tools in set
Prijs per stuk €
4 260,55
8 523,98
10 745,97
11 1091,64
Handgereedschap & gereedschapopslag
309
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43720 7654 7641


































































































   321   322   323   324   325