Page 322 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 322
Lagergereedschap, 3-armige trekkers
1.11 Universele trekker 3-armig
• Beproefde, krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers enz. te trekken
• De dubbelzijdig te gebruiken brede of smalle haakeinden trekken zichzelf vast
• De brede haakeinden van trekkers 1.11/2, /3, /4 en /5 zijn van 8 mm sleuven voorzien, zodat schijven of tandwielen ook met behulp van 8 mm schroeven kunnen worden getrokken
Bestelcode
C2710994
C2710995
C2711173
C2711174
C2711175
Bereik trekarm
80 mm
130 mm
170 mm
260 mm
320 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
160 mm
220 mm
320 mm
400 mm
Draagvermogen (max.)
3 t
7,5 t
7,5 t
12 t
12 t
Prijs per stuk €
57,38
95,25
112,95
200,78
226,50
1.15 Trekker 3-armig
• Beproefde, bijzonder krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers enz. te trekken
• Technische en economische voordelen door de variabele spandiepte en het zelfstandig aantrekken van de haken
• Bijzonder geschikt om V-riemschijven en vliegwielschijven te trekken, die op vrij lange assen gemonteerd zitten
• De spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie
1 tabel)
Bestelcode
C2711018
C2711019
C2711021
C2711022
C2711023
C2711024
Bereik trekarm
100 mm
140 mm
210 mm
260 mm
390 mm
480 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
130 mm
200 mm
250 mm
280 mm
420 mm
Draagvermogen (max.)
2 t
3 t
7,5 t
12 t
12 t
12 t
Prijs per stuk €
38,63
48,60
84,00
129,98
163,95
192,38
308
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
42313
42295


































































































   320   321   322   323   324