Page 321 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 321
Lagergereedschap, 3-armige trekkers
SKF Universeel trekkers
• Serie van vijf verschillende trekkers met twee of drie armen • Maximale nominale spanwijdte van 65 tot 300 mm
• Automatische centrering en beveiligde positie van de armen • Sterke veerconstructie
• Gehard, hoogwaardig corrosiebestendig staal
Bestelcode
C1465035
C1465031
C1465041
C1465045
C1465052
Number of Legs
2
2
3
3
3
Bereik trekarm
60 mm
135 mm
135 mm
210 mm
240 mm
Reikwijdte trekarm
15-65 mm
25-170 mm
40-185 mm
40-230 mm
45-300 mm
Prijs per stuk €
54,90
106,00
142,00
248,00
287,00
1.07 Universele trekker 3-armig
• door het gelijkmatig verdelen van de last via 3 aftrekhaken is er voldoende steun en wordt er centrisch getrokken
• door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken
• verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar
• de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
1
Bestelcode
C2710959
C2710960
C2710961
C2710962
C2711143
C2710990
C2711202
Bereik trekarm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Max. spreidafstand extern
90 mm
130 mm
160 mm
200 mm
250 mm
450 mm
580 mm
Max. spreidafstand trekarm intern
140 mm
180 mm
220 mm
260 mm
400 mm
530 mm
640 mm
Draagvermogen (max.)
33 t
33 t
55 t
55 kg
7,5 t
10 t
10 t
Prijs per stuk €
71,18
76,35
135,38
148,73
258,98
603,00
742,50
Handgereedschap & gereedschapopslag
307
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6437 7651