Page 320 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 320
Lagergereedschap, 3-armige trekkers
Driearmige Combinatietrekker Met Omkeerbare Gespleten Kaken
De combinatietrekker kan zowel gebruikt worden als een tweearmige als een driearmige trekker combineert daarom de voordelen van beide modellen.
Bestelcode
C6057175
C6057124
C4574725
C6057125
C6057126
Afmeting aandrijving
14 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Aantal posities
1
1
1
2
2
Bereik trekarm
75 mm
85 mm
130 mm
260 mm
300 mm
Max. spreidafstand extern
120 mm
180 mm
280 mm
350 mm
400 mm
Prijs per stuk €
49,48
75,97
129,04
285,60
320,91
Universele Driekakige Trekker Met Aanpasbaar Bereik, Lange Hydraulische Spindel En Draaiende Kaken
Draaiende trekklauwen met aanpasbare werkdiepte.
Bestelcode
C4112278 1 C4108104 C4117282
C4156133
C4129312
C6057132
Afmeting aandrijving
13 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
27 mm
Aantal posities
2
2
2
2
3
3
Bereik trekarm
100 mm
150 mm
220 mm
280 mm
400 mm
540 mm
Max. spreidafstand extern
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Prijs per stuk €
51,09
67,82
113,59
186,84
235,38
274,02
Driekakige “Alligator”-Trekker Met Vooraf Instelbare Kaken
Trekker voor zwaar werk met grote spanningskracht, voor het loskrijgen van erg strakke onderdelen. Door middel van het gebruik van een aanpasgereedschap, worden de klauwen tegelijk uiteengezet.
Bestelcode
C4108077
C4108085
C4108078
C4574668
C3619670
C2711505
C6057097
Bereik trekarm
100 mm
125 mm
165 mm
225 mm
275 mm
300 mm
350 mm
Max. spreidafstand extern
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
450 mm
650 mm
Prijs per stuk €
111,57
164,10
238,55
591,26
1434,13
1609,07
2046,57
306
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
43704 43749 43746


































































































   318   319   320   321   322