Page 319 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 319
Lagergereedschap, 3-armige trekkers
Universele Driekakige Trekker Met Snel Aanpasbare Kaken
Met standaardtype klauwen en snel aanpasbaar mechanisme in standaard lengtes. De gekartelde knoppen maken het mogelijk voor snelle losdraaiing, verplaatsing en het bevestigen van de trekklauwen op de dwarslat zonder een moersleutel.
Bestelcode
C6057256
C6057169
C6057257
C4574766
C6057170
Afmeting aandrijving
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
Bereik trekarm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Max. spreidafstand extern
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
102,26
119,48
214,49
232,66
431,28
Universele Tweekakige Trekker Met Centrerende Kaken
Model voor zwaar werk voor het trekken van vastzittende tandwielen, kogellagers, katrollen enz. Door het toepassen van spindeldruk zullen de trekklauwen zich koppelen aan het los te trekken onderdeel en zal de kracht automatisch worden verhoogd.
Bestelcode
C4108095
C4108096
C4108097
C2711459
C6057107
C6057108
C4574844
Bereik trekarm
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
275 mm
350 mm
Max. spreidafstand extern
Prijs per stuk €
65,43
97,56
145,77 1 206,04
256,43
446,11
616,10
100 mm
120 mm
160 mm
250 mm
300 mm
375 mm
600 mm
Driearmige Trekker Met Omkeerbare Gespleten Kaken
Met omkeerbare dubbele trekklauwen. De meervoudige gaten in de trekklauwen maken het mogelijk om met verschillende dieptes te werken.
Bestelcode
C6057173
C4574716
C4574717
C6057174
C4574720
Afmeting aandrijving
14 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Bereik trekarm
75 mm
85 mm
130 mm
260 mm
300 mm
Max. spreidafstand extern
100 mm
150 mm
220 mm
300 mm
380 mm
Prijs per stuk €
45,98
71,56
123,23
244,69
280,16
Handgereedschap & gereedschapopslag
305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43745 43729
43724


































































































   317   318   319   320   321