Page 315 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 315
Lagergereedschap, 2-armige trekkers
1.10 Universele trekker
• Beproefde, krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers enz. te trekken
• De dubbelzijdig te gebruiken brede of smalle haakeinden trekken zichzelf vast
• De brede haakeinden van trekkers 1.10/2, /3, /4 en /5 zijn van 8 mm sleuven voorzien, zodat schijven of tandwielen ook met behulp van 8 mm schroeven kunnen worden getrokken
Bestelcode
C2710991
C2710992
C2711170
C2711171
Model nummer
1.10/1
1.10/2
1.10/3
1.10/4
Bereik trekarm
80 mm
130 mm
170 mm
260 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
160 mm
220 mm
320 mm
Draagvermogen (max.)
2 t
5 t
5 t
8 t
Prijs per stuk €
44,48
74,93
84,68
145,28
1.14 Trekker 2-armig
• Beproefde, bijzonder krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers enz. te trekken
• Technische en economische voordelen door de variabele spandiepte en het zelfstandig aantrekken van de haken
• Bijzonder geschikt om V-riemschijven en vliegwielschijven te trekken, die op vrij lange assen gemonteerd zitten
• De spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
1
Bestelcode
C2711008
C2711009
C2711011
C2711012
C2711013
C2711014
Bereik trekarm
100 mm
140 mm
210 mm
260 mm
390 mm
480 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
130 mm
200 mm
250 mm
280 mm
420 mm
Draagvermogen (max.)
1t
2t
5t
8t
8t
8t
Prijs per stuk €
28,58
37,80
66,75
102,08
124,88
143,03
Handgereedschap & gereedschapopslag
301
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42309 42284


































































































   313   314   315   316   317