Page 314 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 314
Lagergereedschap, 2-armige trekkers
Universele Tweekakige Trekker Met Korte Hydraulische Spindel En Zelf-Centrerende Kaken
Dit model is gestructureerd in een modulesysteem. Alle trekkers hebben dezelfde hydraulische spindel en zijn gemaakt van eenvoudig uitwisselbare, veelzijdige, combineerbare elementen.
Bestelcode
C4574928
C6057136
C6057137
C4574932
C6057138
Bereik trekarm
100 mm
150 mm
250 mm
200 mm
250 mm
Max. spreidafstand extern
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Draagvermogen (max.)
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
Prijs per stuk €
239,58
250,04
274,97
270,27
299,52
1.04 Universele trekker 2-armig
• Voor het veilig en snel lostrekken van schijven, wielen, kogellagers enz.
• Robuuste, vormgesmede uitvoering
• Dankzij de buigmomentversterking aan de bovenzijde beschikt de ergonomisch gevormde traverse over nog hogere en betrouwbare trekmomenten
• Instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk
• Met de nieuw ontwikkelde zelfdragende hakenvorm is het mogelijk deze grotere krachten zonder verlies via de traverse over te dragen
• De snelspanverstelling draagt bij aan een ergonomische en snelle werkwijze
• De spindel heeft een verwisselbare punt zodat desgewenst ook de kogel gebruikt kan worden
• De spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
1 Bestelcode C2711108
C2711109
C2711110
Clamping Spread-Ext-Pulling
130 mm
200 mm
350 mm
Clamping Spread-Int-Pulling
170 mm
260 mm
420 mm
Voor gebruik in combinatie met
1.06/HSP1
1.06/HSP2
Bereik trekarm
100 mm
150 mm
200 mm
Draagvermogen (max.)
3 t
5 t
7,5 t
Prijs per stuk €
66,08
123,38
223,58
1.06 Universele trekker 2-armig
• beproefd model voor het veilig en snel lostrekken van schijven, wielen, kogellagers enz.
• sterke, vormgesmede uitvoering
• instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd lostrekken mogelijk
• door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken
• als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar
• de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
Bestelcode
C2710976
C2710978
C2710980
C1450011
Bereik trekarm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Max. spreidafstand extern
90 mm
160 mm
250 mm
520 mm
Max. spreidafstand trekarm intern
140 mm
220 mm
330 mm
600 mm
Draagvermogen (max.)
33 t
55 t
7,5 t
1010 t
Prijs per stuk €
51,90
95,10
173,40
279,45
300
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
6435 41889
43754


































































































   312   313   314   315   316