Page 317 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 317
Lagergereedschap, 2-armige trekkers | Lagergereedschap, 3-armige trekkers
Set Van Twee- En Driearmige Trekkers Met Nauwe Kaken
Deze set bevat een twee- en driearmige dwarslat en nauwe kaken voor het werken in een scala aan mogelijkheden.
Universele Tweekakige Trekker Met Centrerende Kaken
Door het toepassen van spindeldruk zullen de trekklauwen zich koppelen aan het los te trekken onderdeel en zal de kracht automatisch worden verhoogd. De nauwe klauwen zijn geschikt voor kleine, moeilijk te bereiken plaatsen.
Bestelcode Bereik trekarm Max. spreidafstand extern
C4117409 350 mm 130 mm
1.06/AS Trekkerset met 6 haken
Prijs per stuk €
477,59
Bestelcode
C4108079
C4108080
C4108081
Bereik trekarm
50 mm
70 mm
80 mm
Max. spreidafstand extern
60 mm
70 mm
80 mm
Prijs per stuk €
45,98
46,64
49,56
Universele Tweekakige Trekker Met Draaibare Kaken
• voor 2-armige trekker, met 6 slanke haken in 3 lengtes
• bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. bij transmissiereparaties
Bestelcode Reikwijdte trekarm
C2710989 100 / 200 / 250 mm
C2711151 150 / 220 / 300 mm
Universele Driekakige Trekker
Prijs per Max. spreidafstand extern stuk €
130 mm 204,15
260 mm 323,33
1
Eenvoudige aanpassing van de trekklauwen op het onderdeel dat losgetrokken moet worden, aangezien deze draaibaar zijn en in het midden zijn vastgekoppeld.
Met een standaardtype trekklauwen in standaardlengtes. Het monteren van de trekklauwen op de dwarslat wordt gedaan door middel van het aan- en losdraaien van de bevestigingsbout met een moersleutel.
Bestelcode
C6057106
C4108566
C4108327
C4109096
C4124926
C4128970
Afmeting aandrijving
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
17 mm
22 mm
Bereik trekarm
40 mm
65 mm
80 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Max. spreidafstand extern
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
130 mm
180 mm
Prijs per stuk €
35,23
35,23
42,39
80,75
82,11
121,79
Bestelcode
C6057102
C4290733
C6057103
C4129306
C4129060
Afmeting aandrijving
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
Bereik trekarm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Max. spreidafstand extern
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
101,23
108,23
188,33
211,85
397,66
Handgereedschap & gereedschapopslag
303
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43723 6436 43709
43726 46433