Page 313 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 313
Lagergereedschap, 2-armige trekkers
Universele Tweekakige Trekker Met Centrerende Kaken
Tweearmige Trekker Met Omkeerbare Gespleten Kaken
Met oplopende spindelkracht, the klauwen koppelen zich automatisch, met oplopende kracht, vast aan het onderdeel dat getrokken moet worden. Met omkeerbare dubbele trekklauwen.
Door het toepassen van spindeldruk zullen de trekklauwen zich koppelen aan het los te trekken onderdeel en zal de kracht automatisch worden verhoogd. De nauwe klauwen zijn geschikt voor kleine, moeilijk te bereiken plaatsen.
Bestelcode
C4108073
C4108074
C4108075
Bereik trekarm
50 mm
70 mm
80 mm
Max. spreidafstand extern
60 mm
70 mm
80 mm
Prijs per stuk €
36,26
37,20
38,11
Bestelcode
C6057172
C4574713
C6057121
C6057122
C6057123
Afmeting aandrijving
14 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Bereik trekarm
75 mm
85 mm
130 mm
260 mm
300 mm
Max. spreidafstand extern
100 mm
150 mm
220 mm
300 mm
380 mm
Prijs per stuk €
35,39
63,53
94,22
184,29
208,18
Universele Tweekakige Trekker Met Draaibare Kaken
Universele Tweekakige Trekker Met Aanpasbaar Bereik En Draaiende Kaken
Deze handige, ruimtebesparende modellen met smalle haken zijn bijzonder geschikt voor kleine electromotoren,accupoolklemmen en soortgelijke toepassingen. Zware uitvoering voor het lostrekken van oa tandwielen, kogellagers en v-riempoelies.
De beproefde originele KUKKO-constructie met zelfcentrerende snelspanning en automatische aanpassing van de grip.
Draaiende trekklauwen met aanpasbare werkdiepte.
1
145,77
179,18
205,01
Afmeting aandrijving
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
17 mm
22 mm
Prijs per stuk €
26,53
26,53
30,78
59,12
60,98
91,34
Bestelcode
C6057127
C2711530
C4111241
C6057128
C6057129
C6057130
Afmeting aandrijving
13 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
27 mm
Aantal posi- ties
2
2
2
2
3
3
Bereik trekarm
100 mm
150 mm
220 mm
280 mm
400 mm
540 mm
Max. spreidaf- stand extern
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Prijs per stuk €
37,95
52,78
87,59
Bestelcode
C4124053
C4108129
C4108120
C4124054
C6057104
C6057105
Bereik trekarm
40 mm
65 mm
80 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Max. spreidafstand extern
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
130 mm
180 mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
299
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43725 43727
43748
43744


































































































   311   312   313   314   315