Page 316 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 316
Lagergereedschap, 2-armige trekkers
Omkeerbare trekkers
De multi-purpose SKF Reversible Jaw trekkers zijn geschikt voor interne en externe trekken van lagers en andere onderdelen, zoals tandwielen en katrollen.
Voor meer veelzijdigheid kan de extra lange armen verder worden uitgebreid door toevoeging van verlengstukken.
• Trekarmen met automatische vergrendeling voor eenvoudige aanpassing van de spanwijdte
• De trekker en de buitenring van het lager kunnen tijdens het demonteren gedraaid worden dankzij de zeskantschroef op de stang, wat het gebruikscomfort aanzienlijk verbetert
• Grote spanwijdte van 23 mm intern tot 350 mm extern waardoor heel veel verschillende lagers kunnen worden gedemonteerd
• De omkeerbare lagertrekkers van SKF zijn ook verkrijgbaar als set van acht trekkers op een standaard: SKF
Bestelcode
C1465092
C1465096
C1181121
C1181122
C1465078
C1465081
C1465085
C1465089
C6155808
C6155809
C6155811
C6063485
C6063484
C6155807
C6155810
Onderdeelnummer
TMMR 40F
TMMR 60F
TMMR 80F
TMMR 120F
TMMR 160F
TMMR 200F
TMMR 250F
TMMR 350F
TMMR 160XL
TMMR 200XL
TMMR 250XL
TMMR 350XL
TMMR 16/35XL-4
TMMR 16/20XL-1
TMMR 25/35XL-1
Reikwijdte trekarm
23-48 mm
23-68 mm
41-83 mm
41-124 mm
68-164 mm
67-204 mm
74-254 mm
74-354 mm
42-140 mm
42-180mm
44-236 mm
44-336 mm
Min. spreidafstand intern
59 mm
62 mm
95 mm
95 mm
114 mm
114 mm
132 mm
135 mm
121 mm
121 mm
123 mm
123 mm
Max. spreidafstand trekarm intern Effective Length
Prijs per stuk €
53,80
58,85
78,55
103,00
136,00
149,00
178,00
188,00
213,00
218,00
239,00
249,00
67 mm
87 mm
97 mm
139 mm
163 mm
204 mm
254 mm
354 mm
188 mm
228 mm
284 mm
384 mm
67 mm
82 mm
98 mm
124 mm
143 mm
169 mm
183 mm
238 mm
221 mm
221 mm
221 mm
221 mm
Extension arms set for the TMMR.. XL
Extra long arm set to convert TMMR 160F and TMMR 200F to XL version
Extra long arm set to convert TMMR 250F and TMMR 350F to XL version
2-armige trekker
Twee-armige en drie-armige trekkers worden voor het demonteren van complete lagers of vast gemonteerde binnenringen gebruikt.
De twee-armige trekker PULLER-2ARM en de drie-armige trekker PULLER- 3ARM kunnen ook voor het demonteren van andere onderdelen worden gebruikt, bijvoorbeeld tandwielen.
2-armige trekkerset
1
Twee-armige en drie-armige trekkers worden voor het uittrekken van complete rollagers of vast gemonteerde binnenringen gebruikt.
De twee-armige trekker PULLER-2ARM en de drie-armige trekker PULLER-3ARM kunnen ook voor het uittrekken van andere onderdelen worden gebruikt, bv. tandwielen.
Bestelcode
C4083315
C4322257
C3703024
C4322256
C4322255
C4322254
Bereik trekarm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Max. spreidafstand trekarm intern
90 mm
130 mm
160 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Belast- ing
30 kN
30 kN
50 kN
50 kN
75 kN
75 kN
Prijs per stuk €
70,30
81,11
108,15
118,97
200,08
216,30
Bestelcode
C4322258
Reikwijdte trekarm
100 - 200 mm
Prijs per Max. spreidafstand extern stuk €
350 mm 675,94
302
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
45143
50318 7652