Page 312 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 312
Lagergereedschap, 2-armige trekkers
Universele trekker met 2 armen
Zink afgewerkt, stevige spindel, pengeborgde crossbeam.
Universele Twee-kakige Trekker Met Snel Aanpasbare Kaken
Max. spreidaf- stand trekarm intern
75 mm
100 mm
125 mm
175 mm
225 mm
275 mm
350 mm
Met standaardtype klauwen en snel aanpasbaar mechanisme in standaard lengtes. De gekartelde knoppen maken het mogelijk voor snelle losdraaiing, verplaatsing en het bevestigen van de trekklauwen op de dwarslat zonder een moersleutel.
Bestelcode
C5094169
C5094175
C5094170
C5094171
C5094172
C5094173
C5094174
Min. spreidafstand intern
25 mm
50 mm
50 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
Max. bereik
75 mm
100 mm
125 mm
165 mm
165 mm
225 mm
225 mm
Prijs per stuk €
37,52
41,46
46,69
75,84
84,64
138,44
176,67
Bestelcode
C4108110
C4108111
C4108112
C4108113
C4108114
C4111303
Afmeting aandrijving
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Bereik trekarm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Max. spreidafstand extern
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Prijs per stuk €
82,19
88,95
150,01
169,46
273,49
292,36
Tweearmige Trekker
Universele Tweekakige Trekker Met Centrerende Kaken
1
Met standaardtype klauwen met een standaardlengte. Het instellen van de trekklauwen op de dwarslat wordt gedaan door middel van het aan- en losdraaien van de bouten met een moersleutel.
Door het toepassen van spindeldruk zullen de trekklauwen zich koppelen aan het los te trekken onderdeel en zal de kracht automatisch worden verhoogd.
Bestelcode
C4108156
C4108157
C4108702
C2711424
C4108820
C3463147
C4112455
C4129669
Afmeting aandrijving
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
27 mm
36 mm
36 mm
Bereik trekarm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
300 mm
Max. spreidafstand extern
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
350 mm
520 mm
650 mm
Prijs per stuk €
70,53
76,18
131,92
144,41
241,10
261,58
523,03
898,28
Bestelcode
C4108083
C4108082
C2666048
C2666049
C4574842
C4574843
Bereik trekarm
100 mm
120 mm
160 mm
250 mm
250 mm
275 mm
Max. spreidafstand extern
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
300 mm
375 mm
Prijs per stuk €
43,05
67,44
104,40
144,90
190,43
305,33
298
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
43708 35289
43728 43712