Page 308 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 308
Doorslagen, spil
Centerpunten met ronde kop
Centerpunt
Automatisch centerpunt
Voor precisieboren in bladmetaal.
Bestelcode
C4971896
C4971897
C4971903
C4971904
C4971905
C4972003
C4972004
C4972005
Lichaam Lengte x Point Grootte
100 x 1,5 mm
100 x 2,5 mm
100 x 3,0 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,0 mm
100 x 6,0 mm
130 x 10,0 mm
150 x 13,0 mm
Prijs per stuk €
2,59
2,59
2,59
2,81
2,81
3,64
5,35
6,39
Centerpunt van gehard staal voor precisieboren in bladmetaal.
Automatisch centerpunt in chroom-vanadium-staal, zwart gecoat met beschermkap. Instelbare kracht tot 85 kg. Geschikt voor gebruik op staal, aluminium, hout en kunststof. Kan op bepaalde materialen ook als een krasnaald worden gebruikt.
Bestelcode
C4120265
Lengte (mm)
101
Maat
3,2 mm
Prijs per stuk €
3,15
Centerpunten
Bestelcode
C4968880
Lengte Lengte (inch)
155 mm 6
Druk
0-85 kg
Prijs per stuk €
20,49
3735 Centerpunten
3735-AU Automatische centerpunt
1 Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop Materiaal: Vanadium extra
Bestelcode
C2716376
C2716377
C2716378
Totale lengte
100 mm
125 mm
150 mm
Tipmaat
3 mm
4 mm
5 mm
Prijs per stuk €
5,00
6,10
7,70
Automatische Centerpunt Geen hamer nodig
Bestelcode Lengte
C3418152 130 mm
Automatische centerpunten
Achtkant, spits DIN 7250
Prijs per stuk €
20,18
Bestelcode
C1250938
C2666022
Diameter
4 mm
5 mm
Prijs per Lengte stuk €
120 mm 3,19
150 mm 5,24
Automatisch centerpunt
Centerpunt
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop Materiaal: Vanadium extra
Achtkant, spits
DIN 7250
Kracht van de slag is regelbaar door aan de kop te draaien.
Bestelcode
C2716603
Totale lengte
150 mm
Werkende lengte
23 mm
Tipmaat
3 mm
Prijs per stuk €
44,50
Bestelcode
C3418151
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4968883
Lengte
125 mm
Lengte (inch)
5
Prijs per stuk €
21,74
3,97
294
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41299
8476
26984
26985
40223
9677
40224
8680
26690