Page 310 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 310
Breekijzers
Koevoeten
3681 Koevoet
Ronde deel met conisch uiteinde. Chroom-vanadium.
Met spits uiteinde uitlijning en gebogen kop voor het wrikken Uitvoering: Zwart gefosfateerd met gepolijste kop
Materiaal: gehard speciaal gelegeerd staal
Bestelcode Lengte x Diameter (mm)
C4971462 450 x 16
C4971463 600 x 19
C4971464 750 x 22
Koevoeten
Lengte x Diameter (in)
18 x 5/8 in
24 x 3/4 in
30 x 7/8 in
Prijs per stuk €
22,76
26,51
29,97
Bestelcode
C3418125
Sloopbeitel
Lengte
304 mm
Prijs per stuk €
23,92
Ronde deel met conisch uiteinde. Chroom-vanadium.
Met spits uiteinde voor uitlijning en plat uiteinde voor verheffen en buigen van zware onderdelen
Uitvoering: bruin gefosfateerd
Materiaal: gehard chroom-vanadiumstaal
Vorm: zeskantschacht
Prijs per Bestelcode stuk €
C4352388 15,30
C3418126 18,13
C5057559 39,56
Spijkertrekker 38
Een stevig gereedschap voor snelle verwijdering van spijkers in kratten, etc. Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Comfortabele handgreep van smeedbaar gietijzer, andere delen zijn gesmeed, speciaal geharde bekken
1 Bestelcode C4971458
C4971459
C4971460
C4971461
Lengte x Diameter (mm)
175 x 10
300 x 13
400 x 16
450 x 19
Lengte x Diameter (in)
7 x 3/8 in
12 x 1/2 in
16 x 5/8 in
18 x 3/4 in
Prijs per stuk €
13,64
18,30
18,71
26,26
3684-24 Koevoet
Met spits uiteinde voor uitlijning en plat uiteinde voor verheffen en buigen van zware onderdelen
Uitvoering: bruin gefosfateerd
Materiaal: gehard chroom-vanadiumstaal
Vorm: zeskant schacht
Bestelcode
C3664416
Lengte
609 mm
Prijs per stuk €
23,08
Bestelcode
C1250950
Prijs per stuk €
71,35
296
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8712 26600
26980
41307
41292 8711