Page 309 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 309
Doorslagen, spil | Breekijzers
Reservepunt voor automatische centerpunt
Holpijpen
Holle beitels, set 3 tot 30
16-delige uitwisselbare holpijpenset voor het snijden van schuim, leer, karton, rubber, vezel, kunststof en lood
Verpakt in een stevige kunststof koffer
Door licht te draaien zijn neuzen eenvoudig te monteren en blokkeren
Neusdiameters: 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm en 30 mm
Bestelcode
C2716604
Tipmaat
3 mm
Prijs per stuk €
7,00
Voor het maken van gaten in zachte materialen of het maken van schijven van het uitgesneden materiaal. Gesmeed uit één geheel met geslepen en gepolijst conisch deel.
12-delige punt- en beitelset
Bestelcode
C4968959
C4968960
C4968961
C4968962
C4968963
C4968964
C4968965
C4971966
C4968966
C4968967
C4968968
C4968969
C4968970
C4968971
C4968972
C4968973
Holpijpen
Externe diameter
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
17 mm
19 mm
20 mm
22 mm
23 mm
25 mm
28 mm
31 mm
34 mm
Prijs per stuk €
4,61
4,61
4,72
5,24
7,32
7,56
9,53
11,00
12,83
14,22
16,79
19,11
21,89
25,88
35,38
35,38
Bestelcode
C3998961
Breekijzers
8-hoekig met klauw om spijkers uit te trekken.
Prijs per stuk €
125,73
Centerpunten: 2.5, 6, 8 mm drevel: 1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm koudbeitels: 10, 12, 16 mm
Gemaakt van gehard staal. Met opbergkoffer
Bestelcode
C2557168
Prijs per stuk €
14,47
Lengte x Diam- Lengte x
Prijs per stuk €
5,22
6,47
7,83
8,91
1
Set van 6 doorslagen en beitels in een etui
Bestelcode
C4971799
C4971800
C4971801
C4971802
eter (mm)
450 x 19
600 x 19
750 x 19
900 x 19
Diameter (in)
18 x 3/4 in
24 x 3/4 in
30 x 3/4 in
36 x 3/4 in
440015000 Breekijzer
Voor het snijden van zachte materialen zoals leer.
Bestelcode
C4968946
C4968947
C4968948
C4968949
C4968950
C4968951
C4968952
C4968953
C4968954
C4968955
C4968956
C4968957
C4968958
Externe diameter
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
18 mm
21 mm
24 mm
Prijs per stuk €
1,61
1,64
1,75
1,88
2,62
2,89
2,98
5,19
6,14
6,28
8,82
10,87
12,04
Breekijzer
Een gebogen uiteinde en een plat uiteinde Spijkerklauw aan één zijde
Bestelcode
C2694828
Inhoud set
30: 2-3, 32: 4, 34: 125-150, 36: 150 mm
Prijs per stuk €
50,50
Bestelcode
C4187471
C4152475
C4187472
C4187473
Lengte
600 mm
800 mm
1000 mm
1500 mm
Prijs per stuk €
13,23
18,16
22,15
29,75
Handgereedschap & gereedschapopslag
295
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40233
9680
40226
26587
26987
8736
26979
41306