Page 307 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 307
Punches
Set van 6 pendrijvers met handvat
99 Doorslag 8-hoekig
Doorslagen
Bestelcode
C2716370
C2716371
C2716372
C2716373
C2716374
Totale lengte
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Prijs per Tipmaat stuk €
Bestelcode
C3756926
Assortiment set-uitvoeringen
2-3-4-5-6-8 mm
Prijs per stuk €
83,50
• uitvoering volgens DIN 6458
• luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
• over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
• slagkoppen inductief ontlaten
• werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
• speciale afmetingen op aanvraag leverbaar
• * niet genormeerd
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
5,90
5,90
7,30
7,30
7,30
Doorslagen met ronde kop
Lange pendrijver
Bestelcode
C2707140
C2707141
C2707142
C2552656
C2707143
C2707144
C2552655
Prijs per Tipmaat stuk €
3 mm 2,78
4 mm 2,78
5 mm 2,78
6 mm 2,78
7 mm 2,78
8 mm 2,78
10 mm 2,78
Pendrijver met zeskantschacht
Uitvoering: Volledig geslepen stalen oppervlak met glanzende chroomafwerking
Materiaal: Vanadium extra
Voor precisieboren in bladmetaal.
Bestelcode
C3998940
C3998941
C3998942
C3998943
C3998944
C3998945
C6045228
C3998938
Prijs per Maat stuk €
3 mm 3,69
4 mm 3,82
5 mm 3,81
6 mm 4,56
7 mm 4,57
8 mm 4,57 1 9 mm 4,57
10 mm 4,57
Bestelcode
C4971898
C4972010
C4972011
C4972012
C4972013
C4972014
Lichaam Lengte x Point Grootte
100 x 1,0 mm
100 x 1,5 mm
100 x 2,5 mm
100 x 3,0 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,0 mm
Prijs per stuk €
2,59
2,59
2,59
2,59
2,81
2,81
3733 Pendrijvers
Centerpunten met vierkante kop
Dynagrip® 3-delige doorslagset
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop Materiaal: Vanadium extra
Achtkant, spits
DIN 6458
Bestelcode
C3418144
C3418145
C3418146
C1250932
C2550373
Diameter
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Lengte
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Prijs per stuk €
3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
Voor precisieboren in bladmetaal.
Punten: 0,8, 1,6 & 2,4 mm.
Nagelset met zachte greep om nagels onder het afgewerkte oppervlak te laten verdwijnen.
Bestelcode
C4971899
C4971900
C4971901
C4972001
C4971902
C4972002
Lichaam Lengte x Point Prijs per Grootte stuk €
100 x 1,5 mm 3,36
100 x 2,5 mm 3,36
100 x 3,0 mm 3,36
100 x 4,0 mm 3,58
100 x 5,0 mm 3,58
100 x 6,0 mm 3,58
Model nummer
0-58-930
Bestelcode
C3939500
Prijs per stuk €
8,74
Handgereedschap & gereedschapopslag
293
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9676
26986
40221
8471
6719
26982
41296
40213