Page 306 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 306
Punches
116 D Pendrijverset 6 stuks in stabiele stalen casette
Pendrijvers
Set van 6 pendrijvers in een etui
Bestelcode
C2707170
C2707171
C2707172
C2707173
C2707174
C2707175
C2393447
Totale lengte
110 mm
128 mm
146 mm
164 mm
182 mm
200 mm
220 mm
Tipmaat
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Prijs per stuk €
5,80
5,80
7,30
7,60
9,30
9,70
11,70
• luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
• over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
• slagkoppen inductief ontlaten
• werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
Prijs per Bestelcode Verpakkingsinhoud stuk €
C2552420 119-3 -4 -5 -6 -7 -8 28,13
3734S/6 6-delige pendrijverset
Set pendrijvers 3734, 6-delig
In gemoffelde metalen doos, antraciet kleur Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop Materiaal: Vanadium extra
Lengte 150 mm
Bestelcode
C2393448
Assortiment set-uitvoeringen
2-3-4-5-6-8 mm
Prijs per stuk €
51,00
Doorslagen met veiligheidsgrip
Pendrijversets
Pendrijver uitgerust met een unieke luchthandgreep die trilling absorbeert en de gebruiker beschermt tegen eventuele verkeerde hamerslagen.
1 Gemaakt van gehard en ontlaten gereedschapstaal. Gekartelde handgrepen.
Bestelcode
C4968904
C4968905
C4968906
C4968907
C4968908
C4968909
Lichaam Lengte x Point Grootte
Prijs per stuk €
2,85
2,90
3,02
3,15
3,15
3,28
Bestelcode
C4971912
C4972009
Inhoud set
2,0. 2,5. 3,5. 4,0. 5,0. 5,5 mm
2,0. 2,5. 3,5. 4,0. 5,0. 5,5. 6,5. 8,0. 10,0 mm
Prijs per stuk €
18,91
26,90
2,3,4,5,6,8mm
Bestelcode Grootte set-inhoud
C1250937 6
6-delige spildoorslagset
Prijs per stuk €
41,69
150 x 2,0 mm
150 x 3,0 mm
150 x 4,0 mm
150 x 5,0 mm
150 x 6,0 mm
150 x 8,0 mm
Pendrijvers met handvat
Parallelle ponspen, lange uitvoering, set van 6 stuks
Bestelcode
C3961895
Assortiment set-uitvoeringen
3-4-5-6-7-8 mm
Prijs per stuk €
27,82
drevel: 1,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm 6-delige centerpunt, drevelset. Gemaakt van gehard staal. Met opbergkoffer
Prijs per Bestelcode stuk €
C3951490 7,71
Bestelcode
C4400794
C4400795
C4400796
C4400797
C4400798
C4400799
Totale lengte
168 mm
180 mm
191 mm
200 mm
221 mm
235 mm
Tipmaat
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Prijs per stuk €
12,00
12,50
13,00
14,00
15,70
16,40
292
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
204767
35993
40215
9681
8474
6451
40219
26689 40217


































































































   304   305   306   307   308