Page 305 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 305
Beitels, plat | Punches
Universele handgreep voor beitels
Pendrijver
119 Pendrijver
Universele handgreep voor beitels 20x12mm tot 26x13mm
Gemaakt van gehard en ontlaten gereedschapstaal. Geribbelde handgrepen.
• uitvoering volgens DIN 6450
• luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
• over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
• slagkoppen inductief ontlaten
• werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
• no. 119-175 met geleidepen
• speciale afmetingen op aanvraag leverbaar
• * niet genormeerd
Bestelcode
C5103021
Prijs per Lengte stuk €
Lichaam Lengte x Point Grootte
100 x 2,0 mm
100 x 3,5 mm
100 x 5,0 mm
115 x 6,5 mm
115 x 8,0 mm
130 x 10,0 mm
100 x 2,5 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,5 mm
Prijs per stuk €
2,95
2,95
2,95
2,95
3,51
3,51
3,10
3,10
2,81
110 mm
3,07
Bestelcode
C4971906
C4971907
C4971908
C4971909
C4971910
C4971911
C4972006
C4972007
C4972008
Beitelset, 6-delig
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop Materiaal: Vanadium extra
In gemoffelde metalen doos, antraciet kleur
Maten: 120x10x3mm, 120x10x4mm, 125x10x5mm, 125x10x12mm, 150x12x4mm, 150x12x16mm
Pen lange uitvoering
Bestelcode
C2707169
C2557957
C2707159
C3620580
C2707160
C2552423
C2552754
C2552424
C1450089
C2552425
C2707161
C2552421
C2552422
Tipmaat
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Lichaamsomtrek
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Prijs per stuk €
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
4,31
4,31
4,31
4,31
4,70
Prijs per stuk €
34,57
3734 Pendrijvers
1
Bestelcode
C1250940
3-delige koudbeitelset
Zeskant body met 60mm 23⁄8 in parallelle penlengte maakt deze reeks extreem nuttig op ontoegankelijke plekken. De ponsen zijn over de volledige lengte gehard.
Bestelcode
C4355933
C3961890
C3961891
C3961892
C4355937
C3961894
Lichaam Lengte x Point Grootte
150 x 3,0 mm
150 x 4,0 mm
150 x 5,0 mm
150 x 6,0 mm
150 x 7.0 mm
150 x 8,0 mm
Prijs per stuk €
4,92
4,92
4,92
4,92
5,39
5,39
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop Materiaal: Vanadium extra
Achtkant, spits
DIN 6450 Vorm C
Koudbeitels 10, 12, 16 mm 3-delige koudbeitelset. Gemaakt van gehard staal. Met opbergkoffer
Bestelcode
C1250934
C1250935
C1250936
C3418147
C3418148
C3418150
Diameter
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Lengte
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Prijs per stuk €
5,24
5,24
5,24
5,24
5,24
6,33
Bestelcode
C4120288
Prijs per stuk €
5,78
Handgereedschap & gereedschapopslag
291
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9683
41303
35970
136255
26609
8473
6452


































































































   303   304   305   306   307