Page 304 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 304
Beitels, plat
Sleufbeitels met gebogen tip Tip 240mm en handgreep
3745 Koudbeitel, plat-ovaal
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop Materiaal: Vanadium extra
Plat ovaal
DIN 6451
3750 Sleufbeitel
Bestelcode
C1250948
C3418165
C3418166
C3418167
Diameter
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Lengte
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
7,83
9,96
10,59
14,91
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop Materiaal: Vanadium extra
Plat ovaal
Chroom-vanadium-staal, gehard conform DIN tussen 54 en 58 HRC (naslijpen is mogelijk). Kwaliteit onder de verflaag: inductief ontlaten slagkop om het risico op versplintering te minimaliseren. Gepolijst werkeinde, hoogwaardig geverfd. Voor het bewerken van metaal en steen.
Bestelcode
C1250949
Sleufbeitel
Mesbreedte
26 mm
Prijs per Lengte stuk €
240 mm 10,64
Prijs per stuk €
17,83
Bestelcode
C5103017
Mesbreedte
26 mm
Sleufbeitel 240mm
Voegbeitels
Chroom-vanadium-staal, gehard conform DIN tussen 54 en 58 HRC (naslijpen is mogelijk). Kwaliteit onder de verflaag: inductief ontlaten slagkop om het risico op versplintering te minimaliseren. Gepolijst werkeinde, hoogwaardig geverfd. Voor het bewerken van metaal
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop Materiaal: Vanadium extra
Met kunststof handbescherming
Grootte: 240mm x 26mm
Chroom-vanadium-staal, gehard conform DIN tussen 54 en 58 HRC (naslijpen is mogelijk). Kwaliteit onder de verflaag: inductief ontlaten slagkop om het risico op versplintering te minimaliseren. Gepolijst werkeinde, hoogwaardig geverfd. Voor het bewerken van metaal en steen.
1 en steen. Bestelcode
C5103014
Prijs per stuk €
6,84
Bestelcode
Prijs per stuk €
Mesbreedte
26 mm
C2550375 15,07
Sleufbeitels met gebogen tip 240mm
Sleufbeitel 240mm met handgreep
Bestelcode
C5103018
C5103019
C5103020
Mesbreedte
50 mm
60 mm
70 mm
Lengte
250 mm
250 mm
250 mm
Prijs per stuk €
11,16
11,32
12,29
Chroom-vanadium-staal, gehard conform DIN tussen 54 en 58 HRC (naslijpen is mogelijk). Kwaliteit onder de verflaag: inductief ontlaten slagkop om het risico op versplintering te minimaliseren. Gepolijst werkeinde, hoogwaardig geverfd. Voor het bewerken van metaal en steen.
Chroom-vanadium-staal, gehard conform DIN tussen 54 en 58 HRC (naslijpen is mogelijk). Kwaliteit onder de verflaag: inductief ontlaten slagkop om het risico op versplintering te minimaliseren. Gepolijst werkeinde, hoogwaardig geverfd. Voor het bewerken van metaal en steen.
Universele handgreep voor beitels
Universele handgreep voor beitels 26x7mm
Bestelcode
C5103016
Mesbreedte
26 mm
Prijs per stuk €
9,91
Bestelcode
C5103015
Mesbreedte
26 mm
Prijs per stuk €
14,76
Bestelcode
C5103022
Lengte
110 mm
Prijs per stuk €
3,07
290
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
35957
35954
8478
35958
41304
8479
35960
35967
35959