Page 303 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 303
Beitels, plat
Stalen blank geslepen beitel voorzien van handbeschermingsgreep
3740 Koudbeitel, plat
Ritsbeitels
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop Materiaal: Vanadium extra
Plat ovaal
DIN 6453
Compleet met handbeschermingsgreep.
Chroom-vanadium-staal, gehard conform DIN tussen 54 en 58 HRC (naslijpen is mogelijk). Kwaliteit onder de verflaag: inductief ontlaten slagkop om het risico op versplintering te minimaliseren. Gepolijst werkeinde, hoogwaardig geverfd. Voor het bewerken van metaal en steen.
Bestelcode
C1250941
C1250942
C1250943
C1250944
C1250945
C1250946
C1250947
Mesbreedte
15 mm
15 mm
18 mm
21 mm
24 mm
25 mm
26 mm
Lengte
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prijs per stuk €
5,24
6,33
7,23
9,57
10,07
11,98
13,67
Bestelcode
C4968899
C4968900
C4968901
Vloerbeitel
Maat
250 x 19 mm
250 x 25,4 mm
300 x 25,4 mm
Maat
10 x 3/4 in
10 x 1 in
12 x 1 in
Prijs per stuk €
9,22
11,87
12,55
Bestelcode
C5103009
C5103010
C5103011
C5103012
C5103013
Mesbreedte
4 mm
5 mm
8 mm
9 mm
9 mm
Lengte
100 mm
125 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prijs per stuk €
3,90
4,26
6,37
9,01
11,09
Koudbeitels
96 Ritsbeitel
Bestelcode
C2704872
C2704873
C2704874
Totale lengte
125 mm
150 mm
175 mm
Mesbreedte
14,5 mm
17.0 mm
21.5 mm
Prijs per stuk €
7,50
10,20
14,50
Ideaal voor verwijdering van vloeren *NIET TE GEBRUIKEN BIJ SNIJDEN VAN BAKSTENEN*
1
Koudbeitels, geprofileerde model
Prijs per Bestelcode Maat stuk €
C4971980 9 x 2-1/4 in 7,36
Vloerbeitel met handbeschermingsgreep
• uitvoering volgens DIN 6451
• luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
• over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
• slagkoppen inductief ontlaten
• werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
• 96 HS met handbeschermingsgreep 108 UNI
Bestelcode
C2703736
C2703737
C2703738
C2703739
C2703740
Globaal Lengte
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Breedte Breedte van tip
Prijs per stuk €
4,67
5,60
7,13
7,43
10,51
Prijs per stuk €
9,00
10,40
13,30
19,70
27,50
38,00
14 mm
17 mm
17 mm
20 mm
23 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Bestelcode
C2704875
C2704876
C2704877
C2704878
C2704879
C2704880
Totale lengte
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Mesbreedte
14,5 mm
17 mm
20.5 mm
23 mm
28,5 mm
34 mm
Uitgerust met handbeschermingsgreep.
Bestelcode
C4968898
Maat
230 x 57 mm
Maat
9 x 2-1/4 in
Prijs per stuk €
8,52
Handgereedschap & gereedschapopslag
289
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40230
40229
8477
26595
26593
26580
6706
35963