Page 302 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 302
Beitels, plat
Koudbeitels
97 Vlakke koudbeitel 8-kantig
Staal, blank geslepen.
Bestelcode
C4968884
C4968896
C4968885
C4968886
C4968887
C4968895
C4968897
C4968888
C4968889
C4968902
C4968890
C4968894
C4968891
C4968892
C4968893
Maat
100 x
125 x
150 x
150 x
250 x
250 x
175 x
200 x
250 x
450 x
205 x
225 x
250 x
300 x
450 x
Maat
4 x 1/4 in
5 x 1/4 in
6 x 3/8 in
6 x 1/2 in
8 x 1/2 in
10 x 1/2 in
7 x 5/8 in
8 x 3/4 in
10 x 3/4 in
18 x 3/4 in
8 x 1 in
9 x 1 in
10 x 1 in
12 x 1 in
18 x 1 in
Prijs per stuk €
3,43
12,27
3,85
3,95
4,78
11,37
17,95
6,03
7,13
13,95
6,90
10,26
7,69
10,99
9,53
• luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
• over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten • slagkoppen inductief ontlaten
• werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
6 mm
6 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
19 mm
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Bestelcode
C2703744
C2703745
C2703746
C1450909
Globaal Lengte Breedte van tip
125 mm 12 mm
150 mm 16 mm
175 mm 20 mm
200 mm 22 mm
Prijs per stuk €
3,07
4,61
7,04
8,33
95 Vlakke koudbeitel
Vlakke koudbeitels
1
• uitvoering volgens DIN 6453
• luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
• over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten • slagkoppen inductief ontlaten
• werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
• * niet genormeerd
Chroom-vanadium-staal, gehard conform DIN tussen 54 en 58 HRC (naslijpen is mogelijk). Kwaliteit onder de verflaag: inductief ontlaten slagkop om het risico op versplintering te minimaliseren. Gepolijst werkeinde, hoogwaardig geverfd. Voor het bewerken van metaal en steen.
Bestelcode
C2703716
C2703717
C2703718
C2703720
C2703721
C2703723
Globaal Lengte
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Breedte
14 mm
14 mm
17 mm
23 mm
26 mm
26 mm
Breedte van tip
15 mm
15 mm
18 mm
24 mm
28 mm
30 mm
Prijs per stuk €
3,68
4,31
5,11
6,94
9,56
10,85
Bestelcode
C5099399
C5099400
C5103001
C5103002
C5103003
C5103004
C5103005
C5103006
C5103007
C5103008
Mesbreedte
15 mm
18 mm
18 mm
21 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
27 mm
30 mm
Lengte
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
Prijs per stuk €
3,44
3,69
4,37
5,27
5,95
8,19
9,30
10,35
11,78
14,16
288
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
35961 26579
6705 6716