Page 301 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 301
Hamers
50mm kunststof hamer
Terugslagvrije hamers met verwisselbare, plastic koppen, stalen stelen
• Materiaal body: zwart SBR kwalitatief rubber (olie- en koudebestendig, slagvast), inwendige stalen buisvormige structuur, inwendige stalen bolletjes in kop.
• Handgreep: zwarte rubberen handgreep, H-type
Bestelcode
C2702512
C2702513
C2702514
C2702515
Diameter voorzijde
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Prijs per stuk €
41,50
44,00
50,00
59,50
Bestelcode
C6808033
Terugslagvrije hamer-105 mm kop
Prijs per stuk €
9,93
247 H Terugslagvrije hamer COMBI-PLUS R
Hamers met stalen structuur en PU-laag (polyurethaan)
Antislip handvat
Het slagoppervlak wordt niet gemarkeerd
Ideaal voor bandenverwisseling, overdrachtwerkzaamheden, etc.
Bestelcode
Prijs per stuk €
• Kostenbesparend dankzij de universele toepassing van zowel bank- als nylonhamer
• Universeel inzetbaar bij service- en montagewerk, schadeherstel etc.
• Met alle voordelen van een terugslagvrije hamer met een wezenlijk hogere slagkracht
1
C4999719 154,75
Antiterugslaghamer
• Werkt gemakkelijker, optimaal slageffect bij geringe krachtsinspanning
• Met verwisselbare, breuk- en slijtvaste polyamide-kop (E 247), 75 Shore D, getest tot -20 °C
• Met hickorysteel
• Losse steel E 247 H
• DBGM (beschermd product)
Bestelcode
C2702043
C2702044
C2702047
Diameter voorzijde
30 mm
35 mm
40 mm
Prijs per stuk €
25,65
27,53
35,63
Bestelcode
C3998892
C3998893
C3998894
Maat
35 mm
50 mm
60 mm
Prijs per stuk €
21,73
37,27
48,64
Handgereedschap & gereedschapopslag
287
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41283 41284 161454
43336 41173


































































































   299   300   301   302   303