Page 300 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 300
Hamers
Handgreep uitsluitend voor rubber hamers - omgekeerde handgreep
Reservedoppen voor 3625N Superflex- hamers
Vervangkop uit nylon - wit
• Wit nylon • Set van 2
Bestelcode
C6808037
C6808038
C6808039
Diameter voorzijde
Prijs per stuk €
• Handgreep: uit hout, hickory, natuurlijke kleur
32mm 3,06
35mm 3,42
40mm 3,86
Voor gebruik in gewone werkplaatsen voor toepassing op drukgevoelige materialen
Blauwe kunststof doppen van cellulose-butyraat (Cellidor®, geregistreerd handelsmerk van Bayer AG) middengedeelte vervaardigd van smeedbaar gietijzer Houten steel
Deze kunststof hamers vervangen soortgelijke hamers van koper, lood, rubber of hout
Grote slagbestendigheid. Bestand tegen laag-octaan benzine, olie en vet
Met twee afgeschuinde kanten 3625NL = Kunststof reservedoppen met afgeschuinde kanten, per paar
Bestelcode
C6808031
C6808032
Formaat hamer
16 OZ
24 OZ
Prijs per stuk €
1,40
2,63
Vervangkop uit PU - geel
3625RM Rubber hamer
• Geel PU • Set van 2
Bestelcode
C6808040
C6808041
C6808042
Diameter voorzijde
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3418029
C3418030
C3418031
C3418032
C3418033
C3418034
C3418035
Diameter
22 mm
27 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
***
***
Rubber hamer Houten steel
Bestelcode Diameter
C3418039 55 mm
C3998901 65 mm
C3998902 75 mm 1 C3998903 90 mm
Verwisselbare hamerkop
32mm 3,62
35mm 4,70
40mm 5,76
Prijs per stuk €
7,29
7,88
9,44
11,47
3625N Superflex kunststofhamer
Voor gebruik in gewone werkplaatsen voor toepassing op drukgevoelige materialen
Blauwe kunststof doppen van cellulose-butyraat (Cellidor®, geregistreerd handelsmerk van Bayer AG) middengedeelte vervaardigd van smeedbaar gietijzer Houten steel
Deze kunststof hamers vervangen soortgelijke hamers van koper, lood, rubber of hout
Grote slagbestendigheid. Bestand tegen laag-octaan benzine, olie en vet
Met twee afgeschuinde kanten 3625NL = Kunststof reservedoppen met afgeschuinde kanten, per paar
248 ST Terugslagvrije hamers
• met uiterst stevige en robuuste stalen steel
• splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
• hamerslag zilver poedergecoat
• Materiaal body: Verzinkt gelegeerd staal
• Twee vervangbare koppen: Wit nylon + geel PU • Handgreep: Ovalen vorm, naturel kleur, hickory handgreep
Bestelcode
C3418022
C3418023
C3418024
C3418025
C3418026
C3418027
C3418028
Diameter voorzijde
22 mm
27 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Prijs per stuk €
20,65
23,81
26,36
31,83
37,53
50,79
68,25
Bestelcode
C2702220
C2702289
C2552509
C2702290
C2702292
C2702291
C2552510
C2702221
Diameter
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Prijs per stuk €
19,95
21,60
22,58
26,48
29,78
33,08
52,65
82,50
Bestelcode
C6808034
C6808035
C6808036
Prijs per Diameter voorzijde stuk €
32mm 11,85
35mm 13,46
40mm 16,07
286
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
161455
8699
161451
8356
161458
161457
6549
8463


































































































   298   299   300   301   302