Page 299 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 299
Hamers
Vuisthamer houten steel
428-20 Klauwhamer
Bestelcode
C2702494
C2702495
C2702496
C2702497
C2702498
Formaat hamer
38 mm
40 mm
43 mm
45 mm
50 mm
Netto gewicht
800 g
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Prijs per stuk €
16,90
19,00
19,70
22,00
28,50
Klauwhamers met fiberglas steel, optimaal schokabsorberend Achthoekig kopgedeelte en ronde baan
Helder gepolijst
Comfortabele zwarte greep
Heldere oranje kleur maakt het makkelijker om de hamer te vinden
Klauwhamer - glasvezel handgreep
Bestelcode
C3419288
C3419289
C1251212
Rubber hamer
Netto gewicht
370 g
450 g
570 g
Prijs per stuk €
16,45
18,36
19,53
Koppen vervaardigd uit EN9 staal, volledig volgens BS876 en uitgerust met comfortabele, slijtvaste zachte handgreep.
Bestelcode Gewicht
C3961945 455gm/16oz
Prijs per stuk €
7,90
• Materiaal kop: Zwart natuurlijk rubber • Houten handgreep
Bestelcode
C6808027
C6808028
Prijs per stuk €
1
C6684861 570gm/16oz 8,47
FatMax anti vibratie vuisthamers
Schokdempende kern met een kogelkop voor grotere slagkracht. Zachte greep voor trillingsdemping en comfort. Schokdempende kraag isoleert trilling naar de kop en reduceert schokken.
Formaat hamer
16OZ 3,37
24OZ 4,65
Rubber hamer - omgekeerde handgreep
Bestelcode
C6862079
C6862080
Netto gewicht
2,7 kg
3,6 kg
Prijs per stuk €
• Materiaal kop: Zwart natuurlijk rubber
• Houten handgreep
Bestelcode
C6808029
C6808030
Formaat hamer
16OZ
24OZ
Prijs per stuk €
4,22
6,99
Handgereedschap & gereedschapopslag
285
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200305 134888 41170
161449 161445 8481


































































































   297   298   299   300   301