Page 298 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 298
Hamers
482 Bankhamer, Frans model
Bankhamers, Frans model, voor gebruik op metaal De steel is van origineel, eerste klas Essenhout met rechte nerf, knoestvrij
Grafiet bolkophamer
484 Mokers
Mokers met convex (gewelfde) banen
De steel is van eerste klas, origineel Hickory met rechte nerf, knoestvrij
DIN 6475, GS certificaat
Bestelcode
C3420201
C3420202
C3420203
C3420204
C3420205
C3420206
Netto gewicht
250 g
315 g
400 g
630 g
800 g
1150 g
Prijs per stuk €
9,26
10,11
11,73
13,78
15,27
15,82
Bolkophamer met pen en bol. Kern van koolstof voor demping van trilling.
Bestelcode
C3420216
C1251260
C3420217
C1251261
Netto gewicht
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Prijs per stuk €
17,20
19,50
22,02
24,28
Bestelcode
C3940798
C3940799
C3940800
Gewicht
16oz / 450g
24oz / 680g
32oz / 900g
Prijs per stuk €
***
***
***
620 H Vuisten/mokers ROTBAND-PLUS
FatMax anti vibratie hamers - Kogelkop
Timmermanshamer
Gepolijst slagvlak Materiaal kop 1055 Carbonstaal. Hickory steel.
Prijs per Diameter voorzijde stuk €
20mm 6,69
22mm 7,07
25mm 7,89
30mm 9,53
Schokdempende kern met een kogelkop voor grotere slagkracht. Zachte greep voor trillingsdemping en comfort. Schokdempende kraag isoleert trilling naar de kop en reduceert schokken.
• gesmede vuistkop DIN 6475
• geprofileerde essen- of hickory steel DIN 5135 met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
• door huls, borgplaat, schroef en ringspie vormen hamerkop en houten steel één geheel
• gepatenteerde steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
1 Bestelcode C5073355
C5073356
C5073357
C5073358
Bestelcode
C6862078
C6862077
Moker
Netto gewicht
1,35 kg
1,8 kg
Prijs per stuk €
***
***
Bestelcode
C2702325
C2702326
C2702327
C2702328
Netto gewicht
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Prijs per stuk €
18,54
19,20
20,33
26,10
Bolkophamer met glasvezel handgreep
Graphite vuisthamer
Koppen vervaardigd uit EN9 staal, uitgerust met comfortabele, slijtvaste zachte handgreep.
Vuisthamer met stalen kop. Kern van koolstof voor demping van trilling.
Prijs per stuk €
Kopring. Gepolijst slagvlak Materiaal kop 1055 Carbonstaal. DIN6475. Hickory steel.
Bestelcode
C3961946
C3961947
C4355819
Netto gewicht
Prijs per stuk €
11,06
12,19
14,14
17,66
Prijs per stuk €
20,56
21,47
450gm/1lb 7,44
1,5 lb 9,81
910gm/2lb 10,71
Bestelcode
C5073351
C5073352
C5073353
C5073354
Netto gewicht
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Bestelcode
C4120346
C3940801
Gewicht
44oz / 1250g
53oz / 1500g
284
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
134868 33711
8486
33710
200303
9655
9657
6639
8487