Page 297 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 297
Hamers
Bankhamer/werkplaatshamer
600 H Bankhamer ROTBAND-PLUS
Bankhamer houten steel
Kopring. DIN1041. Hickory steel. Gepolijst slagvlak Materiaal kop 1055 Carbonstaal.
• gesmede hamerkop DIN 1041
• tweevoudig geprofileerde essen- (600 E) of hickorysteel (600 H) DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
• door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel
• gepatenteerde steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
• DBGM G 9414 1878, Europa-Patent-Nr. 0703045
Bestelcode
C2702502
C2702503
C2702504
C2702505
C2702506
C2702507
C2702508
C2702509
C2702510
C2702511
Formaat hamer
15 mm
19 mm
23 mm
25 mm
27 mm
30 mm
33 mm
36 mm
42 mm
47 mm
Netto gewicht
100 g
200 g
300 g
400 g
500 g
600 g
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
Prijs per stuk €
9,50
11,00
13,00
14,20
15,50
17,20
19,50
22,20
26,00
32,50
Bestelcode
C5073341
C5073342
C5073343
C5073344
C5073345
Netto gewicht
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
Prijs per stuk €
5,07
5,96
7,63
9,25
10,92
Bestelcode
C2702059
C2552590
C2702061
C2702063
C2702064
C2702065
DIN-hamer
Netto gewicht
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
1500 g
Globaal Lengte
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
360 mm
380 mm
Prijs per stuk €
12,36
12,94
15,17
19,95
23,48
29,55
481 Bankhamer
Bankhamer, Frans model/klinkhamer
1
Duitse DIN bankhamer voor gebruik op metaal
De steel is van origineel, eerste klas Essenhout met rechte nerf, knoestvrij
DIN 1041
GS certificaat
DIN-hamer uit twee delen met getemperd stalen slagvlak en houten steel.
Gepolijst slagvlak Materiaal kop 1055 Carbonstaal. Hickory steel.
Bestelcode
C3420196
C3420197
C3420198
C3420199
C3420200
C3420194
C3420195
C1251257
Netto gewicht
200 g
300 g
400 g
500 g
800 g
100 g
1000 g
1500 g
Prijs per stuk €
7,49
8,84
9,78
11,23
14,96
6,69
16,44
22,46
Bestelcode
C4120226
C4120227
C4120228
C4120229
C4120230
Gewicht
100g
200g
300g
400g
500g
Prijs per stuk €
5,73
6,33
7,26
8,41
9,04
Bestelcode
C5073346
C5073347
C5073348
C5073349
C5073350
Diameter voorzijde
25mm
30mm
35mm
40mm
45mm
Prijs per stuk €
7,30
8,69
10,07
11,88
14,63
Handgereedschap & gereedschapopslag
283
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8485
33708
9675
6636
33709
41165


































































































   295   296   297   298   299