Page 296 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 296
Vijlen - Diamantvijlen
Diamant-stuitvijlen
Diamant-stuitvijlen worden in de werktuigbouw bij de kleinste profielen en in de fijnmechaniek ingezet. Diamant-stuitvijlen hebben een gesmede schacht, die het gebruik van een hecht overbodig maakt.
Diamant-Handy-vijlsets
Totale lengte 140mm, coatinglengte 40mm
Bestelcode Gritmaat
C2707576 D91
C2707572 D91
C2707570 D91
C2707574 D91
C2707578 D91
Diamant-riffelvijlen
Maat
4,2 x 1,5 mm
3 mm
4 x 1,2 mm
2 x 2 mm
1,8 mm
Vorm
Halfrond
Driekantig
Hand
Vierkant
Rond
Prijs per stuk €
22,55
22,55
22,55
22,55
22,55
Inhoud: per stuk platstomp, halfrond, driekant, vierkant en rond.
Bestelcode Gritmaat Aantal stuks
C2707515 D126 5
C2708142 D181 5
Diamant-stuitvijlset
Inhoud: per stuk halfrond, driekant, platstomp, vierkant en rond.
Bestelcode Gritmaat Aantal stuks
C2708070 D91 5
Diamant-riffelvijlsets
Inhoud: per stuk vogeltang, platspits, vierkant, driekant en rond.
Bestelcode Gritmaat Aantal stuks
C2708121 D126 5
Prijs per stuk €
261,56
266,68
Diamant-riffelvijlen worden ingezet voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plekken en complexe geometrieën.
Totale lengte 150mm, coatinglengte 2 x 25mm
Bestelcode
1 C2707493 C2707495
C2707497
C2707499
C2707501
Gritmaat
D126
D126
D126
D126
D126
Maat
3,7 x 2 mm
3,1 x 3 mm
2,5 x2,5 mm
3 mm
3 mm
Vorm
Oversteek
Vlak
Vierkant
Driekantig
Rond
Prijs per stuk €
36,78
36,78
36,78
36,78
36,78
Prijs per stuk €
107,15
Diamanten naaldvijlset
Elektro-metallic diamant gecoat met speciaal geselecteerde diamantkorrel voor gebruik op geharde materialen.
Bestelcode Vijllengte Inhoud set
C5063818 16 cm 1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper-Flat
Prijs per stuk €
128,22
Prijs per stuk €
171,40
282
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
32660 8127 8124
8130 8131 8129


































































































   294   295   296   297   298