Page 295 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 295
Naaldvijlen | Vijlen - Diamantvijlen
Naaldvijlenset
Diamant-naaldvijlen
Diamant-naaldvijlen zijn universeel inzetbaar in de werktuigbouw.
Ze kunnen worden ingezet met het snelspanhecht SH 220, dan wel zonder.
Totale lengte 140mm, coatinglengte 70mm
Inhoud: 6 naaldvijlen met de volgende profielen: Platstomp, half rond, driekant, vierkant en rond.
Lengte 160mm, kap 1
Bijpassend handvat: SH 220
Bestelcode
C2707460
C2707463
C2707466
C2707469
C2707472
C2707475
C2707478
C2707481
C2707484
C2707487
C2707457
C2707461
C2707464
C2707467
C2707470
C2707473
C2707476
C2707479
C2707482
C2707485
C2707488
C2707458
Gritmaat Maat
D91 5,5 x 1,6 mm
D91 5,5 x 1,6 mm
D91 5,5 x 1,6 mm
D91 3,5 mm
D91 2,6 x 2,6 mm
D91 5,5 x 1,6 mm
D91 3,2 mm
D91 5 x 1,8 mm
D91 5 x 2,4 mm
D91 5 x 2,2 mm
D91 5 x 2 mm
D126 5,5 x 1,6 mm
D126 5,5 x 1,6 mm
D126 5,5 x 1,6 mm
D126 3,5 mm
D126 2,6 x 2,6 mm
D126 5,5 x 1,6 mm
D126 3,2 mm
D126 5 x 1,8 mm
D126 5 x 2,4 mm
D126 5 x 2,2 mm
D126 5 x 2 mm
Vorm
Hand
Handcat met geribde greep
Vlak
Driekantig
Vierkant
Halfrond
Rond
Mes
Vlak steil facet
Ovalen oversteek
Staafje
Hand
Handcat met geribde greep
Vlak
Driekantig
Vierkant
Halfrond
Rond
Mes
Vlak steil facet
Ovalen oversteek
Staafje
Prijs per stuk €
24,94
24,94
24,94
24,94
24,94
24,94
24,94
24,94
24,94
24,94
24,94
22,28
22,28
22,28
22,28
22,28
22,28
22,28
22,28
22,28
22,28
22,28
Bestelcode
Prijs per stuk €
C2707349 71,55
Snelspanhecht voor naaldvijlen
Bestelcode
C2714433
Diamanten naaldvijlen
Prijs per Onderdeelnummer stuk €
No. SH 220Snelspanhecht 7,32
Diamant-Handy-vijlen
1
Diamant-Handy-vijlen hebben een gesmede schacht, die het gebruik van een hecht overbodig maakt.
Totale lengte 215 mm, coatinglengte 100 mm
Elektro-metallic diamant gecoat met speciaal geselecteerde diamantkorrel voor gebruik op geharde materialen.
Bestelcode Gritmaat
C2707510 D126
C2707511 D126
C2707512 D126
C2707513 D126
C2707514 D126
C2708130 D181
C2708131 D181
C2708132 D181
C2708133 D181
C2708134 D181
Maat
10,3 x 2,8 mm
12,5 x 3,8 mm
10 mm
5,5 x 5,5 mm
6,7 mm
10,3 x 2,8 mm
12,5 x 3,8 mm
10 mm
5,5 x 5,5 mm
6,7 mm
Vorm
Hand
Halfrond
Driekantig
Vierkant
Rond
Hand
Halfrond
Driekantig
Vierkant
Rond
Prijs per stuk €
57,81
57,81
57,81
50,94
50,94
58,94
58,94
58,94
51,94
51,94
Bestelcode
C5063812
C5063817
C5063813
C5063814
C5063815
C5063816
Soort vijl
Hand
Vlak
Rond
Halfrond
Vierkant
Driekantig
Vijllengte
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
Prijs per stuk €
21,37
21,37
21,37
21,37
21,37
21,37
Handgereedschap & gereedschapopslag
281
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32659 7718 7699
8128
8126