Page 294 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 294
Naaldvijlen
Precisienaaldvijlen - mes
Voor fijn vijl- en polijstwerk
Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden
Vorm: conisch, alle kanten naar de punt taps toelopend
Platte, ongekapte rug
Overige zijden dubbel gekapt, scherpe hoek enkel gekapt
Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet
Sets met gesorteerde naaldvijlen
In plastic insteekhoes.
Bestelcode
C3410628
C1250653
C3410629
Soort vijl
Mes
Mes
Mes
Vijllengte
160 mm
160 mm
160 mm
Vijlend snijden
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Prijs per stuk €
6,80
6,80
6,80
Bestelcode
C4971937
C4971938
C6870465
C4972370
C4972371
Grootte set- inhoud
6
6
6
12
12
Lengte
140 mm
160 mm
180 mm
140 mm
160 mm
Vijlend snijden
2
2
2
2
2
Inhoud set
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper-Flat
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper-Flat
1-Round, 1-Half-Round , 1-Square, 1-Three-Square, 1-Hand, 1-Knife
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper- Flat, 1-Knife, 1-Slitting, 1-Joint, 1-Crossing, 1-Bar- rette, 1-Marking
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper- Flat, 1-Knife, 1-Slitting, 1-Joint, 1-Crossing, 1-Bar- rette, 1-Marking
Prijs per stuk €
12,49
14,24
22,73
29,00
33,14
Precisienaaldvijlen - barret
1
Precisienaaldvijlen - naald
Voor fijn vijl- en polijstwerk
Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden
Vorm: barret, driehoek, één zijde extra breed
Alle kanten naar de punt taps toelopend
Brede zijde dubbel gekapt, overige zijden en hoeken ongekapt
Kap types: 2 = zoet, 4 = extra zoet
Voor fijn vijl- en polijstwerk
Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden
Set van 12 vijlen in kunststof hoes met druksluiting en ophanggat
Inhoud: van elke vijl één: hand/blok, plat, driekant, vierkant, halfrond, vogeltong, rond, mes, barret, ruit, ronde kanten, halfrond vlak
Compleet met een hecht 9-488-02-10
Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet
Bestelcode
C1250654
C1250655
Soort vijl
Haarklemmetje
Haarklemmetje
Vijllengte
160 mm
160 mm
Vijlend snijden
Snede 2 = glad
Snede 4 = extra glad
Prijs per stuk €
5,97
6,23
Bestelcode
C1250660
C1250661
C1250662
C1250665
C1250666
C1250667
Vijllengte
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
Vijlend snijden
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Snede 2 = medium
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Prijs per stuk €
40,05
40,05
67,33
84,43
84,43
84,43
280
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10455 10451
10457
26576