Page 289 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 289
Vijlen
Driekant vijlen
Mes
Tapse zaagvijlen
Voor het uitvijlen van scherpe hoeken en binnenhoeken. Dubbel gekapt aan alle drie zijden. Licht taps toelopend. Vervaardigd uit het fijnste staal.
Vijlend Bestelcode snijden
C6870448 Basterd
C3962183 Basterd
C3962184 Basterd
C3962185 Basterd
C3962186 Basterd
C6870449 Basterd
C6870450 halfzoet
C4972076 halfzoet
C4972077 halfzoet
C4972078 halfzoet
C3962189 halfzoet
C6870451 halfzoet
C6870452 zoet
C3962190 zoet
C3962191 zoet
C3962192 zoet
C6870453 zoet
C6870454 zoet
Lengte
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Lengte Prijs per (inch) stuk €
4 2,73
6 3,13
8 3,84
10 5,05
12 6,21
14 9,54
4 2,78
6 1,88
8 2,77
10 4,45
12 6,67
14 9,95
4 3,18
6 3,89
8 4,80
10 6,41
12 6,11
14 11,26
Gevormd als een wig of mes met één dikke kant die taps toeloopt naar een smalle kant. Voor het vijlen van scherpe hoeken. Dubbel gesneden zijden en enkel gesneden zijde op dunne kant. Vervaardigd uit het fijnste staal.
Voor het scherpen van zagen. Driehoekige doorsnede. Alle zijden enkel gekapt.
Vijlend Bestelcode snijden Lengte
Lengte (inch)
Prijs per stuk €
Bestelcode
C5063777
C5063778
C5063779
Vijllengte
150 mm
150 mm
150 mm
Vorm
Normaal
Smal
Extra smal
Prijs per stuk €
2,31
1,98
1,82
C4972079 halfzoet
C4972080 zoet
Sleutelvijlen
150 mm
150 mm
6 5,35
6 6,17
Dubbelzijdige zaagvijlen
Werkplaatsvijlen driekant
Uniform in dikte en taps toelopend. Dubbel gekapt op zijden en enkel gekapt op randen. Gemaakt van speciaal flexibel staal dat onder normaal gebruik niet breekt. Vervaardigd uit het fijnste staal.
Driehoekige vorm. Geen mes. Taps van het centerpunt naar elk uiteinde voor het algemeen scherpen van zagen.
Bestelcode
C4972081
C4972082
C4972083
Stiftvijl
Vijlend
snijden Lengte
Lengte (inch)
4
6
6
Prijs per stuk €
3,36
4,13
4,46
Bestelcode
C5063780
C5063781
Vijllengte Vorm
150 mm Dubbel extra dun
200 mm Dubbel extra dun
Prijs per
stuk € 1
2,48
2,76
halfzoet
halfzoet
zoet
100 mm
150 mm
150 mm
Plastic vijlhandgrepen
Bestelcode
C2707309
C2707310
C2707311
C2707312
C2707313
C2707314
C2707315
C2707316
C2707317
C2707318
C2707319
C2707320
C2707321
C2707322
Vijlend
snijden Vijllengte
Snede 1 = 100 mm Ruw
Snede 2 = 100 mm medium
Snede 3 100 mm = fijn
Snede 1 = 150 mm Ruw
Snede 2 = 150 mm medium
Snede 3 150 mm = fijn
Snede 1 = 200 mm Ruw
Snede 2 = 200 mm medium
Snede 3 200 mm = fijn
Snede 1 = 250 mm Ruw
Snede 2 = 250 mm medium
Snede 3 250 mm = fijn
Snede 1 = 300 mm Ruw
Snede 2 = 300 mm medium
Voor gebruik
in combinatie Prijs per met stuk €
FH 2 4,70
FH 2 4,81
FH 2 5,06
FH 3 4,85
FH 3 5,27
FH 3 5,70
FH 4 6,48
FH 4 6,82
FH 4 7,27
FH 5 9,94
FH 5 10,21
FH 5 11,14
FH 5 13,05
FH 5 13,59
Verpakkingseenheid 10 stuks.
Parallel in breedte en dikte, gekapt aan beide zijden. Vervaardigd uit het fijnste staal.
Bestelcode
C4968932
C4968933
C4968934
C4968935
Voor gebruik in combinatie met
150 - 200 Vijlen
250 - 300 Vijlen
350 Vijlen
Prijs per stuk €
4,44
10,09
12,14
Bestelcode
C4972084
C4972085
Vijlend
Lengte snijden Lengte (inch)
150 mm halfzoet 6
150 mm zoet 6
Prijs per stuk €
3,69
3,80
Naaldvijl 12,14
Handgereedschap & gereedschapopslag
275
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7698
26976
26574
26977
26572
26578
32646
32644


































































































   287   288   289   290   291