Page 291 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 291
Vijlen | Naaldvijlen
Universele messing staaldraadborstels
Naaldvijlen kaptype 2
160 mm. Voor al het werk waar grote nauwkeurigheid verreist is, inclusief fijn vijlen
Prijs per Bestelcode stuk €
C6908701 7,04
Naaldvijlen kaptype 0
140 mm 5-1/2 inch. Voor al het werk waar grote nauwkeurigheid voor nodig is, inclusief fijn vijlen en polijsten.
en polijsten.
Bestelcode
C4968926
C4968927
C4968928
C4968929
C4968930
C4968931
Naaldvijlen
Soort vijl
Rond
Vierkant
Driekantig
Warding
Halfrond
Hand
Prijs per stuk €
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
Bestelcode
C4968914
C4968915
C4968916
C4968917
C4968918
C4968919
Soort vijl
Rond
Vierkant
Driekantig
Mes
Halfrond
Hand
Prijs per stuk €
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
Bestelcode
C6870459
C6870460
C6870461
C6870462
C6870463
C6870464
Vijlend snijden
2
2
2
2
2
2
Vijllengte
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Vorm
Hand
Rond
Halfrond
Vierkant
Driekantig
Mes
Prijs per stuk €
4,54
4,54
4,54 1 4,54
4,54
4,54
Naaldvijlen kaptype 2
Precisienaaldvijlen - hand
Voor fijn vijl- en polijstwerk
Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden
Vorm: alle kanten evenwijdig
Boven- en onderkant dubbel gekapt, zijkanten enkel gekapt
Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet
140 mm 51/2inch. Voor al het werk waar grote nauwkeurigheid verreist is, inclusief fijn vijlen en polijsten.
Bestelcode
C1250621
C3410596
C1250622
C3410598
C1250623
C1250624
C2550360
C3410600
C3410601
Soort vijl
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Vijllengte
140 mm
140 mm
140 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
180 mm
180 mm
Vijlend snijden
Snede 1 = Ruw
Snede 3 = fijn
Snede 3 = Extra fijn
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Snede 3 = Extra fijn
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Prijs per stuk €
4,72
4,72
5,04
5,16
5,16
5,16
5,45
5,97
5,97
Bestelcode
C4968920
C4968921
C4968922
C4968923
C4968924
C4968925
Soort vijl
Rond
Vierkant
Driekantig
Mes
Halfrond
Hand
Prijs per stuk €
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
Handgereedschap & gereedschapopslag
277
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26960 26958
208066
8451 187598
26575