Page 290 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 290
Vijlen
Ergonomische vijlgrepen
Verstelbare houder voor carrosserievijlen
Staaldraadborstels - RVS
Bestelcode
C2708145
C2708147
C2708151
C2708149
C2708155
C2708153
Onderdeelnummer
FH 2-10Kunststofhecht
FH 3-10Kunststofhecht
FH 4/1-10Kunststofhecht
FH 4-10Kunststofhecht
FH 5/1-10Kunststofhecht
FH 5-10Kunststofhecht
Prijs per stuk €
2,88
2,88
3,66
3,66
4,29
4,29
De ergonomisch gevormde houder maakt het individueel opspannen van de carrosserievijlbladen mogelijk ter aanpassing aan de te bewerken oppervlaktecontouren.
Handborstels worden overal gebruikt, in de metaalindustrie, in de bouw en op de werkplaats. Ze zijn terug te vinden in elke gereedschapskist. De volledige reeks bevat alle soorten vulling materialen, van grof scherp staal tot het fijnste messing. De handgrepen zijn gemaakt van beukenhout met twee ophanggaten.
De buigradius van de vijl is door middel van de opspaninrichtung traploos instelbaar.
Carrosserievijlen
Bestelcode
C2714104
Onderdeelnummer
BH 125 350Carrosserievijl- houder
Prijs per stuk €
98,31
Prijs per stuk €
6,83
Handvijlborstel
Voor reiniging van houten en metalen vijlen.
Bestelcode Aantal rijen
C6908700 4
Staaldraadborstels - Messing
Dankzij de gewelfde vorm en de grote spaankamer, maken gefreesde vijlen zichzelf tijdens gebruik schoon. Dus in plaats dat de spaan zich ophoopt dat uiteindelijk de vijl doet verstoppen, wordt het metaal snel en efficiënt in de spaankamer afgevoerd. Dit is sneller en veiliger en maakt gefreesde vijlen perfect voor gebruik op alle materialen. Rechte tand, standaard gekapt, scherp.
Bestelcode
1 C5044479 C5044476
C5044477
C5044478
Lengte (mm)
200
250
300
350
Lengte (inch)
8
10
12
14
Prijs per stuk €
14,97
17,17
29,53
21,41
Bestelcode
C4968936
Maat
100 x 50 mm
Prijs per stuk €
3,80
Bestelcode Aantal rijen
C6908699 4
Universele staaldraadborstels
Prijs per stuk €
5,28
Staaldraadborstels
Carrosserievijlen
PFERD-carrosserievijlen gebruikt men niet alleen in de automobielindustrie.
Zij zijn ideaal geschikt voor elke oppervlaktebewerking op plaatstaal, non-ferrometalen en kunststoffen, wanneer aan de oppervlakte bijzonder hoge eisen aan glad- en krasvrijheid gesteld worden. De bewerkte vlakken kunnen na het vijlen meteen gelakt worden. Napolijsten is niet nodig, omdat er geen krassen ontstaan.
Handborstels worden overal gebruikt, in de metaalindustrie, in de bouw en op de werkplaats. Ze zijn terug te vinden in elke gereedschapskist. Deze reeks bevat een stalen vulling en de handgrepen zijn gemaakt van beukenhout met twee ophanggaten.
Bestelcode
C6908698
C6908697
C6908696
Aantal rijen
2
3
4
Prijs per stuk €
1,55
1,59
1,61
Bestelcode
Prijs per stuk €
Lengte 350mm
C6908702 3,27
Bestelcode
C2707440
C2707441
C2707442
Vijlend snijden
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Prijs per stuk €
60,45
64,88
68,79
276
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7703
32249
7719
208062
26957
7704
208065
208063
208064