Page 287 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 287
Vijlen
Sleutelvijlensets
Werkplaatsvijlen platstomp
Ronde vijlen
Inhoud: 6 naaldvijlen met de volgende profielen: Platstomp, half rond, driekant, vierkant en rond.
Prijs per Bestelcode stuk €
C2707399 44,56
Sleutelvijlensets
Inhoud: 6 sleutelvijlen met de volgende profielen: Platstomp, half rond, driekant, vierkant en rond.
Prijs per Bestelcode stuk €
C2707401 43,89
Handvijlen
Voor
gebruik in combinatie Prijs per
Voor ronde openingen en holle oppervlakken, licht taps toelopend. Vervaardigd uit het fijnste staal.
Bestelcode
C2707224
C2707225
C2707226
C2707227
C2707228
C2707229
C2707230
C2707231
C2707232
C2707233
C2707234
C2707235
C2707236
C2707237
C2707238
C2707239
C2707240
Vijlend
snijden Vijllengte
Snede 1 = 100 mm Ruw
Snede 2 = 100 mm medium
Snede 3 100 mm = fijn
Snede 1 = 150 mm Ruw
Snede 2 = 150 mm medium
Snede 3 150 mm = fijn
Snede 1 = 200 mm Ruw
Snede 2 = 200 mm medium
Snede 3 200 mm = fijn
Snede 1 = 250 mm Ruw
Snede 2 = 250 mm medium
Snede 3 250 mm = fijn
Snede 1 = 300 mm Ruw
Snede 2 = 300 mm medium
Snede 3 300 mm = fijn
Snede 1 = 350 mm Ruw
Snede 2 = 350 mm medium
met
FH 2
FH 2
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 5/1
FH 5/1
FH 5/1
FH 5/1
FH 5/1
stuk €
4,43
4,52
5,04
4,46
4,61
4,95
5,68
5,98
6,61
7,60
7,79
8,81
9,74
10,60
11,49
13,83
14,26
Bestelcode
C3962138
C4972046
C4972047
C4972048
C4972049
C3962142
C3962143
C4972050
C4972051
C4972052
C4972053
C3962148
C3962149
C4972054
C4972055
C4972056
C4972057
C4356079
Vijlend Lengte snijden Lengte (inch)
Prijs per stuk €
2,78
1,36
1,94
2,88
4,50
8,23
2,73
1,49
1,93
2,76
4,02
8,48
3,13
1,73
2,41
3,66
5,34
9,19
Basterd 100 mm 4
Basterd 150 mm 6
Basterd 200 mm 8
Basterd 250 mm 10
Basterd 300 mm 12
Basterd 350 mm 14
halfzoet 100 mm 4
halfzoet 150 mm 6
halfzoet 200 mm 8
halfzoet 250 mm 10
halfzoet 300 mm 12
halfzoet 350 mm 14
zoet
zoet
zoet
zoet
zoet
zoet
100 mm 4
150 mm 6
200 mm 8
250 mm 10
300 mm 12
350 mm 14
Werkplaatsvijlen rond
Platte vijlen
1
Parallel in breedte, gekapt aan beide zijden en één rand. Vervaardigd uit het fijnste staal
Taps toelopend in breedte, gekapt aan beide zijden en randen.
Bestelcode
C2707293
C2707294
C2707295
C2707296
C2707297
C2707298
C2707299
C2707300
C2707301
C2707302
C2707303
C2707304
C2707305
C2707306
C2707307
C2707308
Vijlend snijden
Snede 1 Ruw Snede 2 medium Snede 3
Snede 1 Ruw Snede 2 medium Snede 3
Snede 1 Ruw Snede 2 medium Snede 3
Snede 1 Ruw Snede 2 medium Snede 3
Snede 1 Ruw Snede 2 medium Snede 3
Snede 1 Ruw
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Vijllengte
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
350 mm
Voor gebruik in com- binatie met
FH 2
FH 2
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 5
FH 5
FH 5
FH 5
Prijs per stuk €
4,35
4,52
4,69
3,66
3,87
4,32
4,11
4,49
4,67
5,32
5,92
6,42
7,62
8,14
8,81
9,68
Bestelcode
C3962110
C4972029
C4972030
C4972031
C4972032
C4972033
C3962115
C4972034
C4972035
C4972036
C4972037
C3962120
C3962121
C4972038
C4972039
C4972040
C4972041
C6684886
Vijlend Lengte snijden Lengte (inch)
Basterd 100 mm 4
Basterd 150 mm 6
Basterd 200 mm 8
Basterd 250 mm 10
Basterd 300 mm 12
Basterd 350 mm 14
halfzoet 100 mm 4
halfzoet 150 mm 6
halfzoet 200 mm 8
halfzoet 250 mm 10
halfzoet 300 mm 12
halfzoet 350 mm 14
zoet 100 mm 4
zoet 150 mm 6
zoet 200 mm 8
zoet 250 mm 10
zoet 300 mm 12
zoet 350 mm 14
Prijs per stuk €
2,63
2,20
3,09
4,82
6,75
9,89
2,73
2,25
3,14
5,13
7,07
8,33
3,08
2,67
3,40
5,97
7,59
9,39
Bestelcode
C6122189
C6076356
C3962128
C3962126
C3962127
C3962129
C6076358
C4972042
C4972043
C4972044
C4972045
C3962132
C6486145
C3962133
C3962134
C3962135
C3962136
C3962137
Vijlend Lengte snijden Lengte (inch)
Basterd 100 mm 4
Basterd 150 mm 6
Basterd 200 mm 8
Basterd 250 mm 10
Basterd 300 mm 12
Basterd 350 mm 14
halfzoet 100 mm 4
halfzoet 150 mm 6
halfzoet 200 mm 8
halfzoet 250 mm 10
halfzoet 300 mm 12
halfzoet 350 mm 14
zoet 100 mm 4
zoet 150 mm 6
zoet 200 mm 8
zoet 250 mm 10
zoet 300 mm 12
zoet 350 mm 14
Prijs per stuk €
3,18
3,28
6,92
4,19
5,45
7,88
3,28
2,25
3,14
5,13
7,07
7,47
3,48
3,69
4,44
5,81
6,97
8,48
fijn
fijn
fijn
fijn
fijn
Handgereedschap & gereedschapopslag
273
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26962
7701 7700
26968
7694
7697
26965


































































































   285   286   287   288   289