Page 288 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 288
Vijlen
Halfronde vijlen
Vierkante vijlen
Voor het vijlen van platte en holle oppervlakken, parallel in breedte en dikte. Vervaardigd uit het fijnste staal.
Voor sloten en spiebanen, licht taps toelopend. Dubbel gekapt aan alle vier zijden. Vervaardigd uit het fijnste staal.
Bestelcode
C3962154
C4972058
C4972059
C4972060
C4972061
C4972062
C6684887
C4972063
C4972064
C4972065
C4972066
C3962164
C3962165
C4972067
C4972068
C4972069
C4972070
C4356085
Vijlend snijden
Basterd
Basterd
Basterd
Basterd
Basterd
Basterd
halfzoet
halfzoet
halfzoet
halfzoet
halfzoet
halfzoet
zoet
zoet
zoet
zoet
zoet
zoet
Lengte
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Lengte (inch)
Prijs per
stuk € Bestelcode
3,43 C6121733 2,41 C4972071 3,30 C4972072 5,34 C4972073 7,28 C3962174
10,84 C6870445 3,64 C3962175 2,51 C4972375 3,40 C4972074 5,39 C4972075 7,33 C3962178
14,60 C6870446 4,24 C3962179 2,77 C4987439 3,98 C4987440 5,97 C4987441 7,90 C3962181
14,19 C6870447
Vijlend snijden
Basterd
Basterd
Basterd
Basterd
Basterd
Basterd
halfzoet
halfzoet
halfzoet
halfzoet
halfzoet
halfzoet
zoet
zoet
zoet
zoet
zoet
zoet
Lengte
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Lengte (inch)
Prijs per stuk €
2,63
1,83
2,42
3,31
5,50
8,84
2,78
1,94
2,57
3,46
8,48
9,24
3,18
2,53
4,24
4,68
7,58
11,06
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6 in
8 in
10 in
12
14
Werkplaatsvijlen half rond, spits
Werkplaatsvijlen vierkant
1
Bestelcode
C2707273
C2707274
C2707275
C2707332
C2707333
C2707334
C2707335
C2707336
C2707337
C2707338
C2707339
C2707340
C2707341
C2707342
C2707343
C2707562
Vijlen van dwarse sneden in mm
10,4 x 2,5
10,4 x 2,5
10,4 x 2,5
16,0 x 4,5
16,0 x 4,5
16,0 x 4,5
20,0 x 6,0
20,0 x 6,0
20,0 x 6,0
25,0 x 7,0
25,0 x 7,0
25,0 x 7,0
30,0 x 8,5
30,0 x 8,5
30,0 x 8,5
35,0 x 10,0
Vijlend snijden
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Snede 1 = Ruw
Vijllengte
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
350 mm
Voor gebruik in combinatie met
FH 2
FH 2
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 5/1
FH 5/1
FH 5/1
FH 5/1
Prijs per stuk €
8,53
8,53
8,93
Bestelcode
Vijlend snijden
Snede 2 = medium
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Vijllengte
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
Voor gebruik in combinatie met
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 5
FH 5
Prijs per stuk €
4,54
4,71
5,23
5,40
5,97
6,33
6,84
7,66
8,22
8,86
11,17
12,07
7,18 C2707260
7,27 C2707262
7,67 C2707263
8,09 C2707264
8,50 C2707265
8,75 C2707266
11,14 C2707267
11,57 C2707268
12,07 C2707269
14,43 C2707270
15,06 C2707271
15,49 C2707272 19,31
274
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7696 26973
7695
26970


































































































   286   287   288   289   290