Page 286 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 286
Vijlen
1-478-08-1-2 Vijlenset
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en voor ontbramen Voor het vijlen van gaten, grote mallen en holle oppervlakken Hoge verspaningscapaciteit
Sets van vijf vijlen met ergonomisch hecht
Kartonnen verpakking met duurzaam kunststof opberg-rolfoedraal met veter Inhoud: van elk één: hand/blok basterd, hand/blok halfzoet, vierkant basterd, halfrond basterd, rond basterd
Kap types: 1 = basterd
Set 4”/100 mm sleutelvijlen met handgrepen
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Een set voor fijn vijl- en polijstwerk
Elke set bevat één vijl met hecht van: hand, sleutel, vierkant, driekant, halfrond en rond
Geleverd in een kunststof hoes met drukknop en ophanggat
Kaptypes: 3 = zoet
Bestelcode
C1250336
C3406963
Inhoud set
Vijllengte
Vijlend Prijs per snijden stuk €
Basterd 34,00
Basterd 48,69
Bestelcode
C1250333
Vijllengte
100 mm
Vijlend snijden
zoet
Prijs per Grootte set-inhoud stuk €
6 36,89
1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-100-08-1- 200 mm 2; 1-100-08-2-2; 1-160-08-1-2
1-210-10-1-2; 1-230-10-1-2; 1-100-10-1- 250 mm 2; 1-100-10-2-2; 1-160-10-1-2
Werkplaatsvijlen in plastic roletui
1-479-08-1-2 Vijlenset
1
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Voor timmer- en herstelwerkzaamheden
Hoge verspaningscapaciteit
Sets van vijf vijlen met ergonomisch hecht
Kartonnen verpakking met duurzaam kunststof opberg-rolfoedraal met veter Inhoud: van elk één: hand/blok, halfrond en ronde werkplaatsvijlen, platte zaagvijl en een kabinetrasp
Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet
Kwaliteitsvijlensets in beschermend, robuust en klimaatvast PVC-roletui voor industrie en ambacht. Iedere vijl is voorzien van een passend ergonomisch vijlhecht.
Set 1 bestaat steeds uit 1 stuk werkplaatsvijl platstomp, driekant, vierkant, halfrond en rond.
Set 2 bestaat steeds uit 1 stuk werkplaatsvijl platstomp, vierkant, halfrond en rond, evenals 1 stuk halfrond houtrasp.
Set 3 bestaat uit 6 stuks werkplaatsvijlen platstomp in 2 verschillende lengtes en 3 verschillende kappen.
Bestelcode
C1250338
Inhoud set
Vijllengte
Vijlend snijden
halfzoet
Prijs per stuk €
36,97
Bestelcode
C2719929
C2719930
C2719931
C2719932
C2719933
C2719934
C2719935
C2719936
C2719937
C2719938
Vijlend snijden
1-2 = Ruw-Medium
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Snede 3 = fijn
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
1 - 3 Ruw-Medium-Fijn
Vijllengte
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Prijs per stuk €
45,52
39,70
41,51
43,35
50,11
51,98
55,26
67,53
70,49
64,92
4-138-08-1-2; 1-210-08-2-2; 6-343-08-2- 200 mm 2; 1-230-08-2-2; 1-100-08-2-2
272
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8379 8359
7702 41179