Page 285 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 285
Vijlen
Werkplaatsvijl met hecht - enkel gekapt
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Deze vijl is bruikbaar als werkplaatsvijl en als zaagvijl
Geschikt voor het verkrijgen van een gladde afwerking
Te gebruiken voor polijst- en ontbraamwerk op draaibanken
Algemeen toepasbaar voor het scherpen van spaden, schoppen, schoffels, schrapers, enz.
Vorm: boven- en onderkant evenwijdig, zijkanten taps toelopend
Vorm: boven- en onderkant evenwijdig, zijkanten naar de punt taps toelopend Alle kanten enkel gekapt
Kap types: 1 = basterd
Bestelcode
C1250200
C1250202
C1250204
C1250206
Soort vijl
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vijllengte
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prijs per Vijlend snijden stuk €
Basterd 6,10
Basterd 7,08
Basterd 8,40
Basterd 10,58
Engineer’s File Set - Tweede snede 200mm / 250mm
Bestelcode
C6870457
C6870458
Vijlend snijden
halfzoet
halfzoet
Vijllengte
200 mm
250 mm
Type hendel
Aantal stuks
Inhoud set
1 Half-Round, 1 Hand, 1 Round
1 Half-Round, 1 Hand, 1 Round
Prijs per 1 stuk €
22,09
31,85
Handled
Handled
3
3
Engineer’s File Set - Tweede snede 200mm / 250mm
Bestelcode
C6870455
C6870456
Vijlend snijden
halfzoet
halfzoet
Vijllengte
200 mm
250 mm
Type hendel
Handled
Handled
Aantal stuks
5
5
Inhoud set
1-half-round, 1 Hand
1-half-round, 1 Hand
, 1 Round , 1 three-Square, 1 Square
, 1 Round , 1 three-Square, 1 Square
Prijs per stuk €
31,39
45,57
Handgereedschap & gereedschapopslag
271
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191147 191146 10424