Page 284 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 284
Vijlen
Vierkante vijlen
Driekante vijlen
Voor sloten en spiebanen. Loopt licht taps toe. Dubbel gekapt aan alle vier zijden. Uitgerust met kunststof handgreep.
Voor het uitvijlen van scherpe hoeken. Loopt licht taps richting punt. Gekapt aan alle drie zijden. Uitgerust met kunststof handgreep.
Bestelcode
C5063811
C5063789
C5063796
Vijlend snijden
halfzoet
halfzoet
halfzoet
Vijllengte
150 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
4,88
5,63
7,14
Bestelcode
C5063810
C5063790
C5063819
Vijlend snijden
halfzoet
halfzoet
halfzoet
Vijllengte
150 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
5,26
6,49
8,59
Werkplaatsvijl met hecht - vierkant
Werkplaatsvijl met hecht - driekant
1
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Voor het vijlen van sleuven, vierkante en rechthoekige gaten en het afwerken van snij-gereedschap
Vorm: boven- en onderzijde naar de punt taps toelopend
Dubbel gekapt
Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Voor het ontbramen en vijlen van hoeken en gaten, mallen en holle oppervlakken De vlakke, taps toelopende kanten zijn geschikt voor vlakke oppervlakken
Vorm: gelijkzijdige driehoek, naar de punt taps toelopend
Dubbel gekapt
Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet
Bestelcode
C3406948
C1250209
C1250212
C1250214
C1250216
C1250218
C1250220
C1250222
C1250224
C1250226
C1250228
C1250230
C1250232
C1250233
Soort vijl
Vierkant
Vierkant
Vierkant
Vierkant
Vierkant
Vierkant
Vierkant
Vierkant
Vierkant
Vierkant
Vierkant
Vierkant
Vierkant
Vierkant
Vijllengte
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Vijlend snijden
Basterd
halfzoet
Basterd
halfzoet
zoet
Basterd
halfzoet
zoet
Basterd
halfzoet
zoet
Basterd
halfzoet
zoet
Prijs per stuk €
5,87
6,14
6,64
6,97
7,84
7,44
7,65
8,72
9,37
10,94
10,58
12,89
12,74
12,82
Bestelcode
C1250235
C1250238
C1250240
C1250242
C1250244
C1250246
C1250248
C1250250
C1250252
C1250254
Soort vijl
Driekantig
Driekantig
Driekantig
Driekantig
Driekantig
Driekantig
Driekantig
Driekantig
Driekantig
Driekantig
Vijllengte
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
Vijlend snijden
halfzoet
Basterd
halfzoet
zoet
Basterd
halfzoet
zoet
Basterd
halfzoet
Prijs per stuk €
6,59
7,23
7,47
8,04
8,53
8,85
10,48
10,95
11,13
zoet 13,93
270
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10425 32657
10426 32658


































































































   282   283   284   285   286