Page 283 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 283
Vijlen
Ronde vijlen
Halfronde vijlen
Voor ronde en holle oppervlakken. Loopt licht taps richting een punt. Uitgerust met kunststof handgreep.
Voor het vijlen van zowel vlakke als holle oppervlakken. Licht taps toelopend in de breedte. Uitgerust met kunststof handgreep.
Bestelcode
C5063804
C5063805
C5063806
C5063783
C5063787
C5063793
C5063797
C6829031
C6829032
C6829033
Vijlend snijden
Basterd
Basterd
Basterd
halfzoet
halfzoet
halfzoet
halfzoet
zoet
zoet
zoet
Vijllengte
150 mm
200 mm
250 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
4,90
5,44
6,19
5,05
5,67
6,69
8,17
4,14
6,11
7,68
Bestelcode
C5063807
C5063808
C5063809
C5063784
C5063788
C5063794
C5063798
C6829041
C6829042
C6829043
Vijlend snijden
Basterd
Basterd
Basterd
halfzoet
halfzoet
halfzoet
halfzoet
zoet
zoet
zoet
Vijllengte
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
7,44
8,62
11,87
6,49
7,57
8,88
12,09
4,90
7,93
9,25
Werkplaatsvijl met hecht - halfrond, spits
Werkplaatsvijl met hecht - rond
1
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Voor het vijlen van gaten, grote mallen en holle oppervlakken
Vorm: naar de punt taps toelopend
4” en 6” sterk taps toelopend, 8” en langer minder sterk taps toelopend Dubbel gekapt
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Voor het vijlen van holle en vlakke oppervlakken en grote gaten Geschikt voor ontbramen
Vorm: randen en boven- en onderzijde naar de punt taps toelopend
4” en 6” sterk taps toelopend, 8” en langer minder sterk taps toelopend Dubbel gekapt
Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet
Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet
Bestelcode
C3406951
C1250261
C1250264
C1250266
C1250268
C1250270
C1250272
C1250274
C1250276
C1250278
C1250280
C1250282
C1250284
C1250286
Soort vijl
Vijllengte
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Vijlend Prijs per snijden stuk €
Basterd 8,01
halfzoet 8,25
Basterd 8,72
halfzoet 8,85
zoet 8,48
Basterd 10,14
halfzoet 10,32
zoet 11,15
Basterd 11,73
halfzoet 12,09
zoet 13,31
Basterd 16,16
halfzoet 16,36
zoet 18,78
Bestelcode
C1250289
C1250291
C1250294
C1250296
C1250300
C1250302
C1250306
C1250308
C1250310
C1250312
C1250314
Soort vijl
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Vijllengte
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
Vijlend snijden
Snede 1 = Ruw
Snede 2 = medium
Basterd
halfzoet
Basterd
halfzoet
Basterd
halfzoet
zoet
Basterd
halfzoet
Prijs per stuk €
5,99
6,18
6,69
6,90
7,42
7,73
8,43
9,11
8,61
10,33
10,33
Halfrond
Halfrond
Halfrond
Halfrond
Halfrond
Halfrond
Halfrond
Halfrond
Halfrond
Halfrond
Halfrond
Halfrond
Halfrond
Halfrond
puntig
puntig
Handgereedschap & gereedschapopslag
269
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10428
32650
10427 32653


































































































   281   282   283   284   285