Page 282 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 282
Vijlen
Handvijlen
Platte vijlen
Parallel in breedte Gekapt aan beide zijden en één rand Vervaardigd uit het fijnste staal Uitgerust met plastic handgreep
Taps toelopend in breedte. Gekapt aan beide zijden en randen. Uitgerust met kunststof handgreep.
Bestelcode
C5063801
C5063802
C5063803
C5063782
C5063786
C5063792
C5063799
C6829012
C6829013
C6829014
Vijlend snijden
Basterd
Basterd
Basterd
halfzoet
halfzoet
halfzoet
halfzoet
zoet
zoet
zoet
Vijllengte
150 mm
200 mm
250 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
4,74
5,55
6,64
4,94
5,76
6,86
8,49
4,95
7,32
10,00
Bestelcode
C5063785
C5063791
C5063795
C5063800
Vijlend snijden
halfzoet
halfzoet
halfzoet
halfzoet
Vijllengte
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prijs per stuk €
4,94
5,76
6,86
8,49
Werkplaatsvijl met hecht - plat
Werkplaatsvijl met hecht - hand
1
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Geschikt voor het vijlen van vlakken
De “Öberg” kap zorgt voor een snelle verspaning en een zeer glad oppervlak bij uiteenlopende materialen
Vorm: alle kanten evenwijdig
Boven- en onderkant enkel gekapt, basterd, met spaanbrekers, eén zijkant enkel gekapt
Kap types: 1 = basterd
2 = half-zoet
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
In sommige gevallen geeft de spitse vorm beter toegang in hoeken
Vorm: zijkanten naar de punt taps toelopend, boven- en onderkant evenwijdig Boven- en onderkant dubbel gekapt, zijkanten enkel gekapt
Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet
Bestelcode
C3406933
C1250127
C1250130
C1250132
C1250136
C1250138
C1250140
C1250142
C1250144
C1250146
C1250148
C1250150
C1250152
Soort vijl
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Vijllengte
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Vijlend snijden
Basterd
halfzoet
Basterd
halfzoet
Basterd
halfzoet
zoet
Basterd
halfzoet
zoet
Basterd
halfzoet
Prijs per stuk €
5,63
5,76
6,48
6,72
7,55
7,84
8,32
9,06
9,36
8,25
11,36
11,59
Bestelcode
C1250169
C1250171
C1250173
C1250175
C1250177
C1250179
C1250181
C1250183
C1250185
C1250187
C1250189
C1250191
Soort vijl
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vlak
Vijllengte
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Vijlend snijden
Basterd
halfzoet
zoet
Basterd
halfzoet
zoet
Basterd
halfzoet
zoet
Basterd
halfzoet
Prijs per stuk €
6,25
6,72
6,49
7,55
7,84
7,58
9,06
9,36
8,67
10,48
10,48
zoet 10,79
zoet 10,37
268
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8259
32647
10423
32655


































































































   280   281   282   283   284