Page 281 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 281
Boutsnijders
Boutensnijtang
Snijcapaciteit tot een hardheid van 48 HRC. Robuuste snijkanten extra inductief gehard, snijkantenhardheid ca. 62 HRC. Elastomeer-inzetstuk in de aangesmede aanslag dempt het knippen. Goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop-
en scharnierbereik. Benen ergonomisch afgerond voor moeiteloos werken. Robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen. Precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar. Lemmet: chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard. Scharnier: speciaal gereedschapsstaal, gesmeed. Benen: stalen buis, poedergecoat
Model nummer
71 72 460
71 72 610
71 72 760
71 72 910
Snijcapaciteit - hard draad
5.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
6.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
8.0 mm
9.0 mm
11.0 mm
13.0 mm
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
460 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Bestelcode
C2698424
C2698425
C2698426
C2698427
Boutsnijder 4559
Model nummer
71 72 460
71 72 610
71 72 760
71 72 910
Prijs per stuk €
69,74
82,29
107,80
148,27
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Breed assortiment boutsnijders met een snijcapaciteit tot 15 mm betonstaal of 9 mm
klepveerstaal
Gefosfateerd, roestwerend
Afmetingen tussen 18 en 36 hebben bekken die eenvoudig met een simpel,
gepatenteerd systeem kunnen worden afgesteld 1 Gesmeed uit hoogwaardig precisiestaal, geen uitstekende delen die schade of
vervormingen veroorzaken
Groot snijvermogen, zelfs bij het begin van het snijden
Comfortabele handgrepen
Goede toegankelijkheid in nauwe ruimtes
Bestelcode
C3419699
C1251236
C1251238
C1251240
C1251241
C1251242
Lengte
320 mm
430 mm
600 mm
750 mm
900 mm
1060 mm
Prijs per stuk €
81,78
115,94
138,10
157,35
196,18
279,64
Handgereedschap & gereedschapopslag
267
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41279 7432